若井産業
銅釘 羽目(半丸頭)
頭部
半丸頭
材質
銅
内容量
1箱(1kg)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
頭径(Φmm)
呼び径(mm)
入数
番手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75792037
1747161
16
3.2
1.4
約4300本
#17
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
75792046
1747191
19
3.2
1.4
約3630本
#17
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
75792055
1746221
22
3.6
1.6
約2380本
#16
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
75792064
1746251
25
3.6
1.6
約2080本
#16
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
75792073
1745321
32
4.5
1.8
約1340本
#15
オープン
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
4日以内出荷
75792089
1744381
38
4.6
2.1
約830本
#14
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください