若井産業
銅釘 スクリュー 平頭
頭部
平頭
胴部
スクリュー
材質
銅
内容量
1箱(1kg)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
頭径(Φmm)
呼び径(mm)
入数
番手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75792098
1774191
19
5.3
2.1
約1670本
#14
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
75792107
1774251
25
5.3
2.1
約1120本
#14
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
75792116
1774321
32
5.3
2.1
約890本
#14
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
75792125
1773251
25
6
2.4
約1060本
#13
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
75792134
1772251
25
6.6
2.7
約710本
#12
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
75792143
1772321
32
6.6
2.7
約590本
#12
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
75792159
1772381
38
6.6
2.7
約500本
#12
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
75792168
1772451
45
6.6
2.7
約460本
#12
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください