曜日別特売

真鍮釘 丸頭

真鍮釘 丸頭 - 若井産業
(1件のレビュー)
頭部丸頭材質真鍮内容量1箱(1kg)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
頭径(Φmm)
呼び径(mm)
入数
番手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
757921771548101102.61.2約9090本#18
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
757921861548131132.61.2約7450本#18
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
757921951547161163.21.4約4540本#17
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
757922041547191193.21.4約3840本#17
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
757922131546221223.71.6約2460本#16
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
757922291546251253.71.6約2220本#16
オープン
6,298
6,928(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
757922381545321324.11.8約1370本#15
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
757922471544381384.52.1約930本#14
オープン
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
757922561543451455.52.4約560本#13
オープン
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
757922651542501506.22.7約380本#12
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
757922741542651656.22.7約300本#12
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
757922831542751756.22.7約260本#12
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-26
用途: 塗装を前提にしたものに使います
toncacci atelier製造業

鉄の釘は錆びることで固定する力になりますが、塗装する場合も下から錆が上がってこないとも限りません。そこで真鍮茎が重宝します。
しかし、値段が高く、小分けのものはとても割高です。1kgの単位はとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3933:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする