曜日別特売

真鍮釘 スクリュー 丸頭

真鍮釘 スクリュー 丸頭 - 若井産業
(1件のレビュー)
材質真鍮頭部丸頭胴部スクリュー内容量1箱(1kg)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
番手
全長(mm)
頭径(Φmm)
呼び径(mm)
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
757922991586251#16253.71.6約2220本
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
757923081585321#15324.11.8約1360本
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
757923171584381#14384.52.1約940本
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
757923261583451#13455.52.4約550本
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
757923351582501#12506.22.7約390本
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
757923441582651#12656.22.7約300本
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
757923531582751#12756.22.7約260本
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
757923691582901#12906.22.7約220本
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75792335
2024-03-13
用途: 焼杉板の固定に使用
大健

焼杉板の固定に使用のため購入しました。数量が不足したので再注文しました。打ち込み角度が正しければほぼ曲がることはありませんでした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コーススレッドの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/coarse_thread/
2022-09-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3716:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする