若井産業
カクテルネイル(カラー釘 標準色)
用途
木下地へのカラー鋼板止め
材質
鉄
内容量
1箱(1kg)
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
色
呼び径(mm)
頭径(Φmm)
入数
番手
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75792378
0725Q30
25
クリーム
1.8
4.9
約1740本
#15
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75792387
0725R50
25
新茶
1.8
4.9
約1740本
#15
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75792396
0725W00
25
ホワイト
1.8
4.9
約1740本
#15
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75792405
0725P20
25
-
1.8
4.9
約1740本
#15
プリントNO.2
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75792414
0725P12
25
-
1.8
4.9
約1740本
#15
プリントNO.12
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75792423
0725K00
25
艶消し黒
1.8
4.9
約1780本
#15
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75792439
0732B10
32
ブルー
2.1
5
約1110本
#14
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75792448
0732G30
32
ライトグリーン
2.1
5
約1110本
#14
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75792457
0732N10
32
グレー
2.1
5
約1110本
#14
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75792466
0732S50
32
銀
2.1
5
約1110本
#14
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75792475
0732Q10
32
ダークベージュ
2.1
5
約1110本
#14
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75792484
0732Q30
32
クリーム
2.1
5
約1110本
#14
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75792493
0732R10
32
レンガ
2.1
5
約1110本
#14
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75792509
0732R50
32
新茶
2.1
5
約1110本
#14
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75792518
0732W00
32
ホワイト
2.1
5
約1110本
#14
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75792527
0732P20
32
-
2.1
5
約1110本
#14
プリントNO.2
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75792536
0732P12
32
-
2.1
5
約1110本
#14
プリントNO.12
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75792545
0732K00
32
艶消し黒
2.1
5
約1110本
#14
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75792554
0738B10
38
ブルー
2.4
6
約720本
#13
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75792563
0738R50
38
新茶
2.4
6
約720本
#13
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75792579
0738K00
38
艶消し黒
2.4
6
約720本
#13
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください