若井産業
カクテルネイル(カラー釘 特別色)
用途
木下地へのカラー鋼板止め
長さ(mm)
32
材質
鉄
呼び径(mm)
2.1
頭径(Φmm)
5
入数
約1110本
番手
#14
内容量
1箱(1kg)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75792588
0732G70
モスグリーン
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75792597
0732Q40
ベージュ
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75792606
0732R60
栗茶
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75792615
0732R70
ブラウン
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75792624
0732P14
-
プリントNO.14
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください