若井産業
カクテルネイル スクリュー釘(カラー釘)
用途
木下地へのカラー鋼板止め
長さ(mm)
32
胴部
スクリュー
材質
鉄
呼び径(mm)
2.1
頭径(Φmm)
5
入数
約1050本
番手
#14
内容量
1箱(1kg)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75792633
S732R50
新茶
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75792649
S732K00
艶消し黒
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください