若井産業
ステンレス カクテルネイル スクリング
用途
木下地へのカラー鋼板止め
胴部
スクリング
材質
SUS304
内容量
1箱(1kg)
注意
※SUS304を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
色
呼び径(mm)
頭径(Φmm)
入数
番手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75792658
1825K10
25
艶消し黒
1.8
4.9
約1750本
#15
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75792667
1825R50
25
新茶
1.8
4.9
約1750本
#15
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75792676
1825R51
25
艶消し新茶
1.8
4.9
約1750本
#15
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75792685
1825W10
25
ホワイト
1.8
4.9
約1750本
#15
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75792694
1832E30
32
エンボス
1.8
4.9
約1400本
#15
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75792703
1832G70
32
モスグリーン
1.8
4.9
約1400本
#15
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75792719
1832K10
32
艶消し黒
1.8
4.9
約1400本
#15
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
75792728
1832SN1
32
グレー
1.8
4.9
約1400本
#15
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75792737
1832P12
32
プリント12
1.8
4.9
約1400本
#15
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75792746
1832Q30
32
クリーム
1.8
4.9
約1400本
#15
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75792755
1832R50
32
新茶
1.8
4.9
約1400本
#15
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75792764
1832R80
32
薄茶
1.8
4.9
約1400本
#15
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75792773
1832W10
32
ホワイト
1.8
4.9
約1400本
#15
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75792789
1832X10
32
ブラウン
1.8
4.9
約1400本
#15
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75792798
1832W14
32
ホワイト
2.1
5
約1010本
#14
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75792807
1832R54
32
新茶
2.1
5
約1010本
#14
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75792816
1832K14
32
艶消し黒
2.1
5
約1010本
#14
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75792825
1832R51
32
ツヤケシシンチャ
2.1
5
約1010本
#14
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75792834
1832RB4
32
レッドブラウン
2.1
5
約1010本
#14
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75792843
1832CB4
32
チャコールブラウン
2.1
5
約1010本
#14
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75792859
1832IB4
32
アイボリーベージュ
2.1
5
約1010本
#14
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75792868
1832Q24
32
アイボリー
2.1
5
約1010本
#14
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75792877
1832Q34
32
クリーム
2.1
5
約1010本
#14
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75792886
1832B14
32
銀黒
2.1
5
約1010本
#14
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75792895
1832S54
32
銀
2.1
5
約1010本
#14
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75792904
1832DB4
32
ダークブルー
2.1
5
約1010本
#14
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75792913
1832G74
32
モスグリーン
2.1
5
約1010本
#14
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75792929
1832CG4
32
緑青
2.1
5
約1010本
#14
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75792938
1832DG4
32
ダークグレー
2.1
5
約1010本
#14
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75792947
1832R14
32
レンガ
2.1
5
約1010本
#14
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75792956
1832194
32
ワインレッド
2.1
5
約1010本
#14
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75792965
1832N14
32
グレー
2.1
5
約1010本
#14
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75792974
1832134
32
エンボス
2.1
5
約1010本
#14
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75792983
1832R24
32
エバトーン
2.1
5
約1010本
#14
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75792999
1832774
32
チェリートーン
2.1
5
約1010本
#14
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください