若井産業
プリントボードネイル 平頭
用途
木下地への化粧石こうボード又はプリントボード止めに
頭部
平頭
材質
鉄
呼び径(mm)
1.4
頭径(Φmm)
3.5
番手
#17
内容量
1箱(200g×5袋)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
色
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75793123
0625010
25
ホワイト
約2700本
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
75793139
0625080
25
クリーム
約2700本
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
75793148
0630010
30
ホワイト
約2430本
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
75793157
0630080
30
クリーム
約2430本
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください