若井産業
耐火ボードネイル 平頭
用途
木下地への化粧石こうボード止めに
頭部
平頭
長さ(mm)
32
材質
鉄
呼び径(mm)
1.6
頭径(Φmm)
5
入数
約1630本
番手
#16
内容量
1箱(1kg)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75793166
063201B
ホワイト
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
75793175
063204B
イエロー
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
75793184
063208B
ボードクリーム
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください