若井産業
ステンレス プリントネイル ケーシング
用途
木下地へのプリントボード止めに
長さ(mm)
25
材質
SUS304
呼び径(mm)
1.4
頭径(Φmm)
2.4
入数
約2850本
番手
#17
内容量
1箱(200g×5袋)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75793218
1800010
ホワイト
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75793227
1800030
ベージュ
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75793236
1800040
イエロー
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75793245
1800070
チャ
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75793254
1800080
クリーム
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75793263
1800100
ブラウン
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください