若井産業
ステンレス プリントボードネイル 平頭
用途
木下地への化粧石こうボード又はプリントボード止めに
頭部
平頭
材質
SUS304
呼び径(mm)
1.4
頭径(Φmm)
3.5
番手
#17
内容量
1箱(200g×5袋)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
色
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75793279
1825010
25
ホワイト
約2770本
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75793288
1825080
25
クリーム
約2770本
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75793297
1830010
30
ホワイト
約2380本
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75793306
1830080
30
クリーム
約2380本
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください