鉄筋探知機MT6

鉄筋探知機MT6 - ZIRCON鉄筋探知機MT6 - ZIRCON
(1件のレビュー)

コンクリート内鉄筋探知器です。
コンクリート内の鉄筋や銅管の位置と深さを表示します。
直径13mmの鉄筋、銅管を150mmの深さまで探知します。

用途コンクリート内の鉄筋や銅管を探知。電池9V角形アルカリ乾電池1個使用本体質量(g)286(電池抜き)保管温度(℃)-29~66温度(℃)操作:-7~41特性耐水性材質本体:プラスチック製内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75810045MT6
オープン
36,980
40,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-11-06
用途: コンクリートの内部の鉄筋の位置を探す
旭新石材建設業・工事業

数回使用しただけで壊れた!
最悪です。
内部に鉄筋が入っていないのに反応いている。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする