ZIRCON
壁裏探知器 HD60
壁裏探知器、基本モデルです。
壁裏の間柱の両端を探知し、それによって柱の中心を見つけます。
壁厚38mmまで探知可能です。
壁裏の通電線を警告します。
用途
壁裏の間柱を探知。
電池
9V角形アルカリ乾電池1個使用
本体質量(g)
131(電池抜き)
保管温度(℃)
-29~66
温度(℃)
操作:-7~41
特性
耐水性
材質
本体:プラスチック製
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75810054
HD60
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください