ZIRCON
壁裏探知器 HD950c
壁裏探知器、最上位プロモデルです。
壁裏の間柱の中心を一発で探知します。
壁厚38mmまで探知可能です。
壁裏の通電線を探知します。
用途
壁裏の間柱(木材)、金属柱、通電線を探知。
電池
9V角形アルカリ乾電池1個使用
本体質量(g)
227(電池抜き)
保管温度(℃)
-29~66
温度(℃)
操作:-7~41
特性
耐水性・電池低残量表示機能・3色マルチカラー液晶表示
材質
本体:プラスチック製
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75810063
HD950c
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください