ZIRCON
壁裏探知器 HD25
壁裏探知器、安価モデルです。
壁裏の間柱の両端を探知し、それによって柱の中心を見つけます。
壁厚19mmまで探知可能です。
用途
壁裏の間柱を探知。
電池
9V角形アルカリ乾電池1個使用
本体質量(g)
71(電池抜き)
保管温度(℃)
-29~66
温度(℃)
操作:-7~41
特性
耐水性
材質
本体:プラスチック製
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75810079
HD25
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください