壁裏探知器 HD75

壁裏探知器 HD75 - ZIRCON壁裏探知器 HD75 - ZIRCON

壁裏探知器、セミプロモデルです。
壁裏の間柱の中心を一発で探知します。
壁厚38mmまで探知可能です。
壁裏の通電線を警告します。

用途壁裏の間柱を探知。電池9V角形アルカリ乾電池1個使用本体質量(g)159(電池抜き)保管温度(℃)-29~66温度(℃)操作:-7~41特性耐水性・電池低残量表示機能材質本体:プラスチック製内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75810088HD75
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする