曜日別特売

PROATSU 2550C

PROATSU 2550C - KOMELONPROATSU 2550C - KOMELONPROATSU 2550C - KOMELONPROATSU 2550C - KOMELONPROATSU 2550C - KOMELONPROATSU 2550C - KOMELON

プロアツテープでコンパクト化を実現しました。
耐久性、テープ立に優れた厚手のテープ仕様です。
高級感のあるゴールドケース仕様です。
マグネットフック、ゴムジャケット仕様です。
JIS1級で、両面印刷目盛りのナイロンコートテープです。

用途長さの測定。長さ(m)5.0JIS規格1級目盛種別両面材質(テープ)スチール寸法(mm)25(テープ)表:イエロー、裏:ホワイト材質本体:ABS樹脂テープ長さ(m)5.0アズワン品番65-2030-79内容量1個
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※テープは鋭利です。使用中は必ず手袋を装着してください。ケガをする恐れがあります。
※テープに亀裂、ひび割れなどがある場合は直ちに使用を中止してください。
※水に濡らさないでください。また濡れてしまった場合はしっかりとふき取り、乾燥させてください。テープ、バネは鉄製のため、水に濡れるとサビが発生し、故障の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75810115KMC-83PR
3,810
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする