KOMELON
TCコンベックス 2555
手のひらで巻き取りスピード調整が可能です。
手のひらで巻き取りスピードを調整できるスニーク構造です。
コンパクト設計です。
JIS1級で、両面印刷目盛りのナイロンコートテープです。
用途
長さの測定。
長さ(m)
5.5
JIS規格
1級
目盛種別
両面
材質(テープ)
スチール
寸法(mm)
25
色
(テープ)両面ホワイト
材質
本体:ABS樹脂
テープ長さ(m)
5.5
内容量
1個
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※テープは鋭利です。使用中は必ず手袋を装着してください。ケガをする恐れがあります。
※テープに亀裂、ひび割れなどがある場合は直ちに使用を中止してください。
※水に濡らさないでください。また濡れてしまった場合はしっかりとふき取り、乾燥させてください。テープ、バネは鉄製のため、水に濡れるとサビが発生し、故障の原因となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75810124
KMC-80
オープン
¥
2,188
¥
2,407
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください