曜日別特売

QDホルダー

QDホルダー - KOMELON

新型コンベックスホルダーです。
着脱はスライド式解除ボタンを採用し、柔らかくスムーズな着脱が可能です。
ベルトへの装着は上から差し込むタイプのため、ベルトの途中部分から装着可能です。
落下防止コードを取り付けるリング付です。
コンベックス側に取り付ける専用アダプターが2個入りです(スペア用)。

用途腰ベルトなどへのコンベックス装着用ホルダー。適合ベルト幅(mm)取付可能:60以内適合使用可能コンベックス:ベルトクリップ固定ネジ長が12mm以上のコンベックス材質本体:ABS樹脂適合ベルト厚(mm)4以内内容量1個
注意
※使用用途以外では使用しないでください。本製品を分解、改造しないでください。
※本製品にゆがみやひび割れなどが生じた場合は仕様を中止してください。
※コンベックスにアダプターを取り付ける際はネジ山をつぶさないように注意して確実に取り付けてください。また、コメロン製品以外のコンベックスの場合、ネジ径が合わず、確実に取り付けることができない場合がございます。ご注意ください。
※使用前にコンベックスとアダプターが確実に固定できていることを確認してからご使用ください。また、ベルトホルダーはベルトに完全に固定するものではありません。ズレ、ゆるみの無いことを確認しながらご使用ください。
※高所で作業を行う場合は、落下防止のため、落下防止コードを併せてご使用ください。
※本製品は防塵構造ではありません。粉塵の多い環境では、できるだけ使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75810133QDTMHN
オープン
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする