コマ印
丸バケツ
リングが小判型なので物を入れてもよじれません。
縫製仕様
底部分:二十縫製
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75810526
E-200
200×210
小
黄
¥
5,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
75810535
E-250
250×260
中
オレンジ
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
75810544
E-300
300×370
大
オレンジ
¥
6,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください