ジャー炊飯器

ジャー炊飯器 - 東芝

「丸底と厚み」による激しい熱対流で一粒一粒ふっくら
強火で一気に炊き上げることで一粒一粒お米の芯まで熱が伝わり、ふっくら粒立ちの良いごはんに仕上げます。
お好みに合わせて選べる食感炊き分け機能で、毎日のごはんをお楽しみいただけます。真空技術で炊飯時間も短くなりました。
炊き上げたいタイミングに合わせて、30~50分まで5分単位で炊飯時間が選択可能。お好みの時間に、お好みの食感で炊き上げます。
真空αテクノロジーで甘みをアップさせるコース。お弁当やおにぎりにもオススメです。
芯までしっかり浸して甘みを引き出すので、固くならず冷めてもおいしく食べられます。
容量自動判定機能で火力を細かく調整し、一膳分でもふっくら炊き上げます。
玄米と白米の混合米を、おいしくバランス良く炊き上げます。真空技術で玄米もふっくら。3通りの比率を選べて手軽に始められます。
食物繊維などを多く含む麦ごはんや雑穀米も、ふっくら炊き上げ。体にうれしい健康ごはんを、手軽においしく始められます。
毎日使いやすくて、「お手入れ簡単」。

方式真空圧力IHグランブラック最大炊飯量1.8L(約1升)消費電力(W)1420消費電力量(Wh)【1回当たり】239.0(エコ炊飯) 263.1(本かまど おすすめ)、【1時間当たり】20.1(エコ炊飯)年間消費電力量(kWh/年)133.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×364×264(ふた開時 高さ:508)本体質量(kg)約7.2コード長さ(m)1付属品しゃもじ(自立式)、計量カップ内容量1台
注意
※本製品は家庭用です。家庭用以外(店舗などでの長時間使用や不特定多数の人の使用など)では使用しないでください
※圧力方式や真空方式、IH方式は各機構部の動作にともなう「カチャ」「ブーン」などの音がします。故障ではありませんので安心してお使いください
※医療用ペースメーカーをお使いの方は、IH炊飯器をご使用の際には専門医とよくご相談の上お使いください
※圧力式炊飯器は内部が高圧になるため、取り扱いを誤ると危険です。取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください
※商品の色は、画面の具合で実物と若干異なる場合があります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75810334RC-18VXP(K)
オープン
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする