カミ商事
エルモア不織布マスク
三層構造の高密度フィルターで空気中のウイルス飛沫・花粉などの侵入を防ぎます。ノーズフィット構造で鼻のラインにピッタリと合わせられます。
生産国
日本
対象
ウイルス、花粉
内容量
1箱(30枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
色
構造
サイズ
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75810876
-
プリーツ型
ホワイト
3層
こども用
耳かけ
30
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75810885
-
プリーツ型
ホワイト
3層
小さめ
耳かけ
30
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75810894
-
プリーツ型
ホワイト
3層
ふつう
耳かけ
30
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください