三次元マスク

三次元マスク - コーワ(KOWA)三次元マスク - コーワ(KOWA)三次元マスク - コーワ(KOWA)
対象ウイルス、花粉構造4層ひもタイプ耳かけ形状プリーツ型
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
構造
入数(枚)
ひもタイプ
形状
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75811043-1袋(7枚)ふつう4層7耳かけプリーツ型ホワイト90×175
オープン
369
406(税込)
当日出荷
75875319-1箱(30枚)小さめ4層30耳かけプリーツ型ピンク165×100
1,800
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
75875328-1箱(30枚)ふつう4層30耳かけプリーツ型ホワイト-
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする