小林製薬
のどぬ~るぬれマスク昼夜兼用立体タイプ
スチーム効果で約10時間のどをうるおし続けます
高密度のフィルター機能で空気中の飛沫をカットします
ソフトな幅広ワイドゴムで耳への負担を和らげます
寸法(縦×横)(mm)
約135×115(折り畳み時)
機能
香りつき
対象
ウイルス、風邪
内容量
1箱(3個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
色
ひもタイプ
入数(枚)
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75811278
-
立体型
ホワイト
耳かけ
3
無香料
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
75811287
-
立体型
ホワイト
耳かけ
3
ハーブユーカリの香り
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください