曜日別特売

ハイパーブロックマスク リラカラ

ハイパーブロックマスク リラカラ - 大王製紙ハイパーブロックマスク リラカラ - 大王製紙ハイパーブロックマスク リラカラ - 大王製紙
(3件のレビュー)

99%カットフィルターで強力ブロック[PFE(微粒子捕集効率試験)、VFE(ウイルス飛沫ろ過試験)、BFE(バクテリア飛沫ろ過試験)、花粉捕集効果試験による。]
「ムレ爽快フィルター」採用で、息がこもりにくく、ムレにくい。高い補修性能と通気性を両立した不織布を採用。独自の「やわらかフィット耳掛け」採用で、長時間使用でも耳が痛くなりにくい。

構造3層寸法(縦×横)(mm)約90×175生産国日本対象ウイルス、花粉内容量1箱(30枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
サイズ
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75811393-プリーツ型グレーふつう耳かけ30
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
75811409-プリーツ型ピンクベージュふつう耳かけ30
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
75811418-プリーツ型ローズふつう耳かけ30
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-14
用途: 検品作業時・通常時に使用
製造業

耳にかけるゴムの部分がマスク面と同素材で薄くて平たいので、
長時間付けていても、耳が全く痛くならない。

対象商品 : 75811418
2023-07-09
用途: 職場の接客用
プレジール卸売・小売業

やはり、日本製のマスクが好きです。
暑くても、蒸れずに快適です。
色も綺麗です。

対象商品 : 75811393
2022-11-09
用途: 日常使い

この商品の良いところは、長時間使用しても耳が痛くならないところです。色々な商品を試しましたが、この商品が1番おすすめします。ただ、もう少し安くなれば非常にありがたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする