アルフォーインターナショナル
箱入りレジ袋(乳白タイプ)
大容量でも1枚ずつの取り出しがしやすい箱入りレジ袋です。横置き、縦置き自由自在で狭いスペースにもストックしやすいです。箱デザインのカラーでサイズも分かりやすいです。
用途
業務用(レジ廻りや仕分け作業に)、ご家庭のキッチン周りに。
材質
ポリエチレン(HD)
色
乳白色
耐冷温度(℃)
-30
注意
※直射日光の当たる場所、湿気の多い場所では備蓄保管しないでください。
※火気には近づけないようにご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
サイズ(号)
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75813694
R-212-400P
1箱(400枚)
0.015
12
300(180+120)
410
120
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
75813703
R-220-400P
1箱(400枚)
0.017
20
340(210+130)
460
130
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
75813719
R-230-300P
1箱(300枚)
0.018
30
390(260+130)
480
130
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
75813728
R-245-300P
1箱(300枚)
0.023
45
440(300+140)
530
140
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください