ユニオンツール
HMコート4枚刃テーパーネックラジアスエンドミル
充実した首部テーパ角のラインアップ。加工形状に適したサイズ選択が可能
用途
一般鋼用テーパーネックラジアス
刃数
4
ねじれ角(°)
45
内容量
1本
バスケットに入れる
178
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
表面処理
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60891705
HTNRS4010-020618
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
HARDMAX
1
1
50
4
¥
10,000
¥
4,800
¥
5,280
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60891714
HTNRS4010-021018
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
HARDMAX
1
1
50
4
¥
10,000
¥
4,800
¥
5,280
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60891723
HTNRS4010-022018
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
HARDMAX
1
1
60
4
¥
10,000
¥
4,800
¥
5,280
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60891732
HTNRS4010-023018
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
HARDMAX
1
1
70
4
¥
12,000
¥
5,760
¥
6,336
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60891748
HTNRS4010-024018
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
HARDMAX
1
1
80
4
¥
14,000
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60891757
HTNRS4010-025018
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
HARDMAX
1
1
90
4
¥
15,000
¥
7,200
¥
7,920
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60891766
HTNRS40125-020618
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
HARDMAX
1.25
1.25
50
4
¥
10,000
¥
4,800
¥
5,280
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60891775
HTNRS40125-021018
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
HARDMAX
1.25
1.25
50
4
¥
10,000
¥
4,800
¥
5,280
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60891784
HTNRS40125-022018
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
HARDMAX
1.25
1.25
60
4
¥
10,000
¥
4,800
¥
5,280
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60891793
HTNRS40125-023018
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
HARDMAX
1.25
1.25
70
4
¥
12,000
¥
5,760
¥
6,336
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60891802
HTNRS40125-024018
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
HARDMAX
1.25
1.25
80
4
¥
14,000
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60891818
HTNRS40125-025018
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
HARDMAX
1.25
1.25
90
4
¥
15,000
¥
7,200
¥
7,920
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60891827
HTNRS4015-030618
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
HARDMAX
1.5
1.5
50
4
¥
10,000
¥
4,800
¥
5,280
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60891836
HTNRS4015-031018
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
HARDMAX
1.5
1.5
50
4
¥
10,000
¥
4,800
¥
5,280
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60891845
HTNRS4015-032018
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
HARDMAX
1.5
1.5
60
4
¥
10,000
¥
4,800
¥
5,280
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60891854
HTNRS4015-033018
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
HARDMAX
1.5
1.5
70
4
¥
12,000
¥
5,760
¥
6,336
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60891863
HTNRS4015-034018
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
HARDMAX
1.5
1.5
80
4
¥
14,000
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60891872
HTNRS4015-035018
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
HARDMAX
1.5
1.5
90
4
¥
15,000
¥
7,200
¥
7,920
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60891888
HTNRS40175-030618
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
HARDMAX
1.75
1.75
50
4
¥
10,000
¥
4,800
¥
5,280
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60891897
HTNRS40175-031018
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
HARDMAX
1.75
1.75
50
4
¥
10,000
¥
4,800
¥
5,280
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60891906
HTNRS40175-032018
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
HARDMAX
1.75
1.75
60
4
¥
10,000
¥
4,800
¥
5,280
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60891915
HTNRS40175-033018
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
HARDMAX
1.75
1.75
70
4
¥
12,000
¥
5,760
¥
6,336
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60891924
HTNRS40175-034018
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
HARDMAX
1.75
1.75
80
4
¥
14,000
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60891933
HTNRS40175-035018
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
HARDMAX
1.75
1.75
90
4
¥
15,000
¥
7,200
¥
7,920
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60891942
HTNRS4020-051018
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
HARDMAX
2
2
60
4
¥
11,000
¥
5,280
¥
5,808
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60891958
HTNRS4020-052018
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
HARDMAX
2
2
60
4
¥
11,000
¥
5,280
¥
5,808
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60891967
HTNRS4020-053018
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
HARDMAX
2
2
70
4
¥
11,000
¥
5,280
¥
5,808
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60891976
HTNRS4020-054018
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
HARDMAX
2
2
80
4
¥
14,000
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60891985
HTNRS4020-055018
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
HARDMAX
2
2
90
4
¥
15,000
¥
7,200
¥
7,920
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60891994
HTNRS4030-082018
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
HARDMAX
3
3
60
6
¥
12,000
¥
5,760
¥
6,336
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60892003
HTNRS4030-083018
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
HARDMAX
3
3
70
6
¥
12,000
¥
5,760
¥
6,336
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60892012
HTNRS4030-084018
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
HARDMAX
3
3
80
6
¥
14,000
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60892028
HTNRS4030-085018
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
HARDMAX
3
3
90
6
¥
15,000
¥
7,200
¥
7,920
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60892037
HTNRS4030-086018
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
HARDMAX
3
3
100
6
¥
16,000
¥
7,680
¥
8,448
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60892046
HTNRS4040-102018
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
HARDMAX
4
4
60
6
¥
12,000
¥
5,760
¥
6,336
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60892055
HTNRS4040-103018
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
HARDMAX
4
4
70
6
¥
12,000
¥
5,760
¥
6,336
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60892064
HTNRS4040-104018
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
HARDMAX
4
4
80
6
¥
14,000
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60892073
HTNRS4040-105018
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
HARDMAX
4
4
90
6
¥
15,000
¥
7,200
¥
7,920
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60892082
HTNRS4040-106018
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
HARDMAX
4
4
100
6
¥
16,000
¥
7,680
¥
8,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60892098
HTNRS4060-152018
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
HARDMAX
6
6
60
6
¥
17,000
¥
8,160
¥
8,976
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60892107
HTNRS4060-153018
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
HARDMAX
6
6
70
6
¥
17,000
¥
8,160
¥
8,976
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60892116
HTNRS4060-154018
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
HARDMAX
6
6
80
6
¥
17,000
¥
8,160
¥
8,976
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60892125
HTNRS4060-155018
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
HARDMAX
6
6
90
6
¥
17,000
¥
8,160
¥
8,976
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60892134
HTNRS4060-156018
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
HARDMAX
6
6
100
6
¥
18,000
¥
8,640
¥
9,504
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52852539
HTNRS4010-020608
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
HARD MAX
1
1
50
4
¥
10,000
¥
4,800
¥
5,280
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52852548
HTNRS4010-020628
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
HARD MAX
1
1
50
4
¥
10,000
¥
4,800
¥
5,280
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52852557
HTNRS4010-021008
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
HARD MAX
1
1
50
4
¥
10,000
¥
4,800
¥
5,280
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52852566
HTNRS4010-021028
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
HARD MAX
1
1
50
4
¥
10,000
¥
4,800
¥
5,280
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52852575
HTNRS4010-022008
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
HARD MAX
1
1
60
4
¥
10,000
¥
4,800
¥
5,280
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52852584
HTNRS4010-022028
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
HARD MAX
1
1
60
4
¥
10,000
¥
4,800
¥
5,280
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ