ユニオンツール
HMコート4枚刃超硬ボールエンドミル
高能率加工用ショートシャンクボール
用途
焼き入れ鋼用
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
4
質量(g)
884
表面処理
HARDMAX
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全7種類を絞り込む
刃径(Φmm)
選択してください
2
3
4
6
8
10
12
刃長(mm)
選択してください
3
4.5
6
9
12
15
18
全長(mm)
40
45
50
60
シャンク径(Φmm)
選択してください
4
6
8
10
12
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37261996
HFB4040-0600S
4
6
45
6
¥
6,890
¥
3,307
¥
3,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37262014
HFB4060-0900S
6
9
50
6
¥
8,610
¥
4,133
¥
4,546
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37262032
HFB4080-1200S
8
12
60
8
¥
12,300
¥
5,904
¥
6,494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37262057
HFB4100-1500S
10
15
60
10
¥
16,320
¥
7,834
¥
8,617
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37262075
HFB4120-1800S
12
18
60
12
¥
20,660
¥
9,917
¥
10,909
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37261953
HFB4020-0300S
2
3
40
4
¥
6,720
¥
3,226
¥
3,549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37261971
HFB4030-0450S
3
4.5
40
4
¥
6,890
¥
3,307
¥
3,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください