ユニオンツール
HMコート高硬度用超硬ボールエンドミル
銅~70HRCの高硬度材の幅広い被削材に対応
用途
焼き入れ鋼用
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
HARDMAX
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
82
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボール半径R(mm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39375542
HSB20100100
-
1.0
1
50
4
¥
3,840
¥
1,843
¥
2,027
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39375533
HSB20100150
-
1.0
1.5
50
4
¥
3,840
¥
1,843
¥
2,027
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39375576
HSB20200200
-
2.0
2
50
4
¥
3,480
¥
1,670
¥
1,837
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39375585
HSB20200300
-
2.0
3
50
4
¥
3,480
¥
1,670
¥
1,837
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39378534
HSB20250250
-
2.5
2.5
50
4
¥
5,950
¥
2,856
¥
3,142
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39378543
HSB20250375
-
2.5
3.75
50
4
¥
5,950
¥
2,856
¥
3,142
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39375551
HSB20300300
-
3.0
3
50
6
¥
4,200
¥
2,016
¥
2,218
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39375567
HSB20300450
-
3.0
4.5
70
6
¥
4,200
¥
2,016
¥
2,218
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39375612
HSB20400400
-
4.0
4
50
6
¥
4,800
¥
2,304
¥
2,534
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39375621
HSB20400600
-
4.0
6
70
6
¥
4,800
¥
2,304
¥
2,534
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39375594
HSB20500500
-
5.0
5
50
6
¥
5,710
¥
2,741
¥
3,015
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39375603
HSB20500750
-
5.0
7.5
80
6
¥
5,760
¥
2,765
¥
3,042
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39375637
HSB20600600
-
6.0
6
50
6
¥
5,940
¥
2,851
¥
3,136
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39375646
HSB20600900
-
6.0
9
80
6
¥
6,000
¥
2,880
¥
3,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39375664
HSB20800800
-
8.0
8
60
8
¥
9,270
¥
4,450
¥
4,895
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39375655
HSB20801200
-
8.0
12
90
8
¥
9,360
¥
4,493
¥
4,942
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39375673
HSB21001000
-
10.0
10
70
8
¥
12,110
¥
5,813
¥
6,394
(税込)
当日出荷
返品不可
39375682
HSB21001500
-
10.0
15
100
10
¥
12,240
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39375691
HSB21201200
-
12.0
12
75
12
¥
20,580
¥
9,878
¥
10,866
(税込)
翌日出荷
返品不可
39375707
HSB21201800
-
12.0
18
110
12
¥
20,790
¥
9,979
¥
10,977
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39382935
HSB20030030
-
0.3
0.3
50
4
¥
6,960
¥
3,341
¥
3,675
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39382944
HSB20040040
-
0.4
0.4
50
4
¥
4,680
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39382953
HSB20050050
-
0.5
0.5
50
4
¥
4,320
¥
2,074
¥
2,281
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39382962
HSB20060060
-
0.6
0.6
50
4
¥
4,200
¥
2,016
¥
2,218
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39382971
HSB20080080
-
0.8
0.8
50
4
¥
4,200
¥
2,016
¥
2,218
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39382987
HSB201001006
-
1.0
1
60
6
¥
5,160
¥
2,477
¥
2,725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39382996
HSB20150150
-
1.5
1.5
50
4
¥
4,680
¥
2,246
¥
2,471
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39383005
HSB201501506
-
1.5
1.5
50
6
¥
6,000
¥
2,880
¥
3,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39383014
HSB20150225
-
1.5
2.25
50
4
¥
4,680
¥
2,246
¥
2,471
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39383023
HSB202002006
-
2.0
2
60
6
¥
4,680
¥
2,246
¥
2,471
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49035481
HSB20006-0006
-
0.06
0.06
50
4
¥
17,460
¥
8,381
¥
9,219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49035497
HSB20008-0008
-
0.08
0.08
50
4
¥
14,550
¥
6,984
¥
7,682
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49035472
HSB1001-0020-6
-
0.1
0.2
50
6
¥
13,320
¥
6,394
¥
7,033
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49035506
HSB2001-0010
-
0.1
0.1
50
4
¥
12,120
¥
5,818
¥
6,400
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49035515
HSB2002-0020-6
-
0.2
0.2
50
6
¥
9,840
¥
4,723
¥
5,195
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49035524
HSB2002-0030
-
0.2
0.3
50
4
¥
8,520
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49035533
HSB2003-0045
-
0.3
0.45
50
4
¥
6,960
¥
3,341
¥
3,675
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49035542
HSB2004-0040-6
-
0.4
0.4
50
6
¥
6,120
¥
2,938
¥
3,232
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49035551
HSB2004-0060
-
0.4
0.6
50
4
¥
4,680
¥
2,246
¥
2,471
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49035567
HSB2005-0075
-
0.5
0.75
50
4
¥
4,320
¥
2,074
¥
2,281
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49035576
HSB2006-0090
-
0.6
0.9
50
4
¥
4,200
¥
2,016
¥
2,218
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49035585
HSB2008-0120
-
0.8
1.2
50
4
¥
4,200
¥
2,016
¥
2,218
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49035594
HSB2010-0250
-
1.0
2.5
50
4
¥
3,840
¥
1,843
¥
2,027
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49035603
HSB2015-0200
-
1.5
2
50
4
¥
4,680
¥
2,246
¥
2,471
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49035612
HSB2015-0400
-
1.5
4
50
4
¥
4,680
¥
2,246
¥
2,471
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49035621
HSB2020-0600
-
2.0
6
60
4
¥
3,480
¥
1,670
¥
1,837
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49035637
HSB2030-0800
-
3.0
8
70
6
¥
4,200
¥
2,016
¥
2,218
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49035646
HSB2040-0800
-
4.0
8
70
6
¥
4,800
¥
2,304
¥
2,534
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49035655
HSB2050-1200
-
5.0
12
80
6
¥
5,760
¥
2,765
¥
3,042
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49035664
HSB2060-1200
-
6.0
12
80
6
¥
6,000
¥
2,880
¥
3,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ