曜日別特売

HMコート超硬エクセレントロングネックラジアスエンドミル

HMコート超硬エクセレントロングネックラジアスエンドミル - ユニオンツールHMコート超硬エクセレントロングネックラジアスエンドミル - ユニオンツールHMコート超硬エクセレントロングネックラジアスエンドミル - ユニオンツールHMコート超硬エクセレントロングネックラジアスエンドミル - ユニオンツールHMコート超硬エクセレントロングネックラジアスエンドミル - ユニオンツールHMコート超硬エクセレントロングネックラジアスエンドミル - ユニオンツールHMコート超硬エクセレントロングネックラジアスエンドミル - ユニオンツールHMコート超硬エクセレントロングネックラジアスエンドミル - ユニオンツール

不等分割+外周バックテーパを備えた剛性重視の刃形状。中~高硬度材の深リブ加工に最適

用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37265977HLRS2006-01-020E0.10.60.6504
7,080
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37265995HLRS2006-01-030E0.10.60.6504
7,080
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37266013HLRS2006-01-040E0.10.60.6504
7,080
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37266311HLRS2010-01-020E0.111504
6,860
3,293
3,622(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37266345HLRS2010-01-040E0.111504
6,860
3,293
3,622(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37266372HLRS2010-01-060E0.111504
7,460
3,581
3,939(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37266442HLRS2010-02-020E0.211504
6,860
3,293
3,622(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37266476HLRS2010-02-040E0.211504
6,860
3,293
3,622(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37266503HLRS2010-02-060E0.211504
7,460
3,581
3,939(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37266573HLRS2010-03-020E0.311504
6,860
3,293
3,622(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37266607HLRS2010-03-040E0.311504
6,860
3,293
3,622(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37266634HLRS2010-03-060E0.311504
7,460
3,581
3,939(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37267106HLRS2020-01-100E0.122504
7,700
3,696
4,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37267124HLRS2020-01-120E0.122554
7,700
3,696
4,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37267045HLRS2020-01-040E0.122504
7,320
3,514
3,865(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37267063HLRS2020-01-060E0.122504
7,320
3,514
3,865(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37267081HLRS2020-01-080E0.122504
7,700
3,696
4,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37267246HLRS2020-02-100E0.222504
7,700
3,696
4,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37267264HLRS2020-02-120E0.222554
7,700
3,696
4,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37267185HLRS2020-02-040E0.222504
7,320
3,514
3,865(税込)
翌々日出荷
返品不可
37267203HLRS2020-02-060E0.222504
7,320
3,514
3,865(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37267221HLRS2020-02-080E0.222504
7,700
3,696
4,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
37267386HLRS2020-03-100E0.322504
7,700
3,696
4,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
37267404HLRS2020-03-120E0.322554
7,700
3,696
4,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37267325HLRS2020-03-040E0.322504
7,320
3,514
3,865(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37267343HLRS2020-03-060E0.322504
7,320
3,514
3,865(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37267361HLRS2020-03-080E0.322504
7,700
3,696
4,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37267526HLRS2020-05-100E0.522504
7,700
3,696
4,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37267544HLRS2020-05-120E0.522554
7,700
3,696
4,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37267465HLRS2020-05-040E0.522504
7,320
3,514
3,865(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37267483HLRS2020-05-060E0.522504
7,320
3,514
3,865(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37267501HLRS2020-05-080E0.522504
7,700
3,696
4,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37268156HLRS2030-10-160E133606
10,010
4,805
5,286(税込)
翌日出荷
返品不可
37268122HLRS2030-10-060E133556
6,600
3,168
3,485(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37267754HLRS2030-01-160E0.133606
10,010
4,805
5,286(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37267727HLRS2030-01-060E0.133556
6,600
3,168
3,485(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37267851HLRS2030-02-160E0.233606
10,010
4,805
5,286(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37267824HLRS2030-02-060E0.233556
6,600
3,168
3,485(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37267955HLRS2030-03-160E0.333606
10,010
4,805
5,286(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37267921HLRS2030-03-060E0.333556
6,600
3,168
3,485(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37268052HLRS2030-05-160E0.533606
10,010
4,805
5,286(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37268025HLRS2030-05-060E0.533556
6,600
3,168
3,485(税込)
翌日出荷
返品不可
37268621HLRS2040-10-200E144656
11,140
5,347
5,882(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37268585HLRS2040-10-080E144656
8,580
4,118
4,530(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37268262HLRS2040-01-200E0.144656
11,140
5,347
5,882(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37268226HLRS2040-01-080E0.144656
8,580
4,118
4,530(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37268445HLRS2040-03-200E0.344656
11,140
5,347
5,882(税込)
当日出荷
メーカー直送
37268402HLRS2040-03-080E0.344656
8,580
4,118
4,530(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37268533HLRS2040-05-200E0.544656
11,140
5,347
5,882(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37268497HLRS2040-05-080E0.544656
8,580
4,118
4,530(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする