曜日別特売

HMコート超硬スクエアエンドミル

HMコート超硬スクエアエンドミル - ユニオンツールHMコート超硬スクエアエンドミル - ユニオンツールHMコート超硬スクエアエンドミル - ユニオンツールHMコート超硬スクエアエンドミル - ユニオンツールHMコート超硬スクエアエンドミル - ユニオンツールHMコート超硬スクエアエンドミル - ユニオンツールHMコート超硬スクエアエンドミル - ユニオンツールHMコート超硬スクエアエンドミル - ユニオンツール
(1件のレビュー)

浅溝・ネガ刃・45°ねじれの高剛性仕様

用途高硬度・焼き入れ鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37270685HMS3010-0250312.5454
7,500
3,600
3,960(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37270694HMS3010-0350313.5454
10,800
5,184
5,702(税込)
翌々日出荷
返品不可
37270703HMS3015-040031.54454
7,500
3,600
3,960(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37270712HMS3015-060031.56454
10,800
5,184
5,702(税込)
翌々日出荷
返品不可
37270721HMS3020-0400324454
6,700
3,216
3,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37270737HMS3020-0700327454
10,000
4,800
5,280(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37270746HMS3030-0600336506
9,240
4,435
4,879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37270755HMS3030-15003315606
10,920
5,242
5,766(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37270764HMS4040-0800448506
9,870
4,738
5,212(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37270773HMS4040-20004420706
11,450
5,496
6,046(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37270782HMS4050-10004510506
10,500
5,040
5,544(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37270791HMS4050-25004525706
12,180
5,846
6,431(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37270807HMS6060-13006613506
11,340
5,443
5,987(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37270816HMS6060-26006626706
13,230
6,350
6,985(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37270825HMS6080-19006819608
14,630
7,022
7,724(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37270834HMS6080-36006836908
17,160
8,237
9,061(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37270843HMS6100-2200610227010
18,360
8,813
9,694(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37270852HMS6100-46006104610010
22,990
11,035
12,139(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37270861HMS6120-2600612267512
24,750
11,880
13,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37270877HMS6120-56006125612012
28,600
13,728
15,101(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39382734HMS3030-10003310606
9,800
4,704
5,174(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39382743HMS4040-12004412606
10,470
5,026
5,529(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39382752HMS4050-15004515606
11,100
5,328
5,861(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39382761HMS6060-18006618606
12,100
5,808
6,389(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39382777HMS6080-24006824708
15,000
7,200
7,920(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39382716HMS6100-3000610308010
20,000
9,600
10,560(税込)
当日出荷
返品不可
39382725HMS6120-36006123610012
25,400
12,192
13,411(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37270816
2014-04-28
用途: 壊れた鍵のパーツ作りの時

今まで使用したエンドミルの中で最も良く削れるのでは。これだけの品質ならば値段も気になりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする