ユニオンツール
HMコート超硬ボールエンドミル
幅広いラインアップの定番ボール
用途
銅、焼き入れ鋼用
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
質量(g)
884
表面処理
HARDMAX
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37261987
HFB4040-0600
4
4
6
70
6
¥
6,890
¥
3,307
¥
3,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37262005
HFB4060-0900
4
6
9
80
6
¥
8,610
¥
4,133
¥
4,546
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37262023
HFB4080-1200
4
8
12
90
8
¥
12,300
¥
5,904
¥
6,494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37262041
HFB4100-1500
4
10
15
100
10
¥
16,320
¥
7,834
¥
8,617
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37262066
HFB4120-1800
4
12
18
110
12
¥
20,660
¥
9,917
¥
10,909
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37261935
HFB4020-0300
4
2
3
50
4
¥
6,720
¥
3,226
¥
3,549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37261944
HFB4020-0300-6
4
2
3
50
6
¥
7,790
¥
3,739
¥
4,113
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37261962
HFB4030-0450
4
3
4.5
60
6
¥
6,890
¥
3,307
¥
3,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37261673
HB2060-1000
2
6
10
80
6
¥
6,000
¥
2,880
¥
3,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37261707
HB2080-1200
2
8
12
90
8
¥
9,360
¥
4,493
¥
4,942
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37261734
HB2100-1500
2
10
15
100
10
¥
12,240
¥
5,875
¥
6,463
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37261271
HB2002-0030
2
0.2
0.3
50
4
¥
8,520
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37261296
HB2003-0045
2
0.3
0.45
50
4
¥
6,960
¥
3,341
¥
3,675
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37261341
HB2005-0075
2
0.5
0.75
50
4
¥
4,320
¥
2,074
¥
2,281
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37261357
HB2006-0060-6
2
0.6
0.6
50
6
¥
5,520
¥
2,650
¥
2,915
(税込)
当日出荷
返品不可
37261375
HB2006-0090
2
0.6
0.9
50
4
¥
4,200
¥
2,016
¥
2,218
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37261384
HB2008-0080-6
2
0.8
0.8
50
6
¥
5,520
¥
2,650
¥
2,915
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37261402
HB2008-0120
2
0.8
1.2
50
4
¥
4,200
¥
2,016
¥
2,218
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37261436
HB2010-0150
2
1
1.5
50
4
¥
3,840
¥
1,843
¥
2,027
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37261445
HB2010-0250
2
1
2.5
50
4
¥
3,840
¥
1,843
¥
2,027
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37261481
HB2015-0200
2
1.5
2
50
4
¥
4,680
¥
2,246
¥
2,471
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37261497
HB2015-0400
2
1.5
4
50
4
¥
4,680
¥
2,246
¥
2,471
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37261524
HB2020-0300
2
2
3
60
4
¥
3,480
¥
1,670
¥
1,837
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37261533
HB2020-0600
2
2
6
60
4
¥
3,480
¥
1,670
¥
1,837
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37261594
HB2030-0800
2
3
8
70
6
¥
4,200
¥
2,016
¥
2,218
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37261612
HB2040-0600
2
4
6
70
6
¥
4,800
¥
2,304
¥
2,534
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37261621
HB2040-0800
2
4
8
70
6
¥
4,800
¥
2,304
¥
2,534
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37261682
HB2060-1200
2
6
12
80
6
¥
6,000
¥
2,880
¥
3,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37261716
HB2080-1400
2
8
14
90
8
¥
9,360
¥
4,493
¥
4,942
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37261743
HB2100-1800
2
10
18
100
10
¥
12,240
¥
5,875
¥
6,463
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください