ユニオンツール
HMコート超硬ロングシャンクボールエンドミル
ロングストレートシャンクを備えた長突き出し加工用ボール
用途
銅、焼き入れ鋼用
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
2
質量(g)
884
表面処理
HARDMAX
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全6種類を絞り込む
刃径(Φmm)
選択してください
3
4
6
8
10
12
刃長(mm)
選択してください
4.5
6
18
20
25
全長(mm)
選択してください
80
100
140
160
180
200
シャンク径(Φmm)
選択してください
3
4
6
8
10
12
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37261786
HBL2030-0800
3
4.5
80
3
¥
12,200
¥
5,856
¥
6,442
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37261795
HBL2040-1000
4
6
100
4
¥
13,900
¥
6,672
¥
7,339
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37261804
HBL2060-1400
6
18
140
6
¥
21,100
¥
10,128
¥
11,141
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37261813
HBL2080-1600
8
20
160
8
¥
29,480
¥
14,150
¥
15,565
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37261831
HBL2120-2000
12
25
200
12
¥
46,090
¥
22,123
¥
24,335
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37261822
HBL2100-1800
10
25
180
10
¥
35,700
¥
17,136
¥
18,850
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください