曜日別特売

HMコート超硬ロングネックボールエンドミル

HMコート超硬ロングネックボールエンドミル - ユニオンツールHMコート超硬ロングネックボールエンドミル - ユニオンツールHMコート超硬ロングネックボールエンドミル - ユニオンツールHMコート超硬ロングネックボールエンドミル - ユニオンツールHMコート超硬ロングネックボールエンドミル - ユニオンツールHMコート超硬ロングネックボールエンドミル - ユニオンツールHMコート超硬ロングネックボールエンドミル - ユニオンツールHMコート超硬ロングネックボールエンドミル - ユニオンツール

幅広いラインアップの定番ボール

用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理HARDMAX刃数2質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37262145HLB2002-0050.20.16454286-6161
8,520
4,090
4,499(税込)
9日以内出荷
返品不可
37262197HLB2002-0100.20.16454286-6170
8,520
4,090
4,499(税込)
9日以内出荷
返品不可
37262346HLB2003-0050.30.24454286-6226
8,400
4,032
4,435(税込)
9日以内出荷
返品不可
37262407HLB2003-0100.30.24454286-7362
8,400
4,032
4,435(税込)
9日以内出荷
返品不可
37262452HLB2003-0150.30.24454286-6234
9,000
4,320
4,752(税込)
9日以内出荷
返品不可
37262504HLB2003-0200.30.24454286-7371
9,000
4,320
4,752(税込)
9日以内出荷
返品不可
37262687HLB2004-0100.40.32454286-7389
5,760
2,765
3,042(税込)
9日以内出荷
返品不可
37262741HLB2004-0200.40.32454286-7397
6,000
2,880
3,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
37262802HLB2004-0300.40.32454286-7401
6,600
3,168
3,485(税込)
9日以内出荷
返品不可
37262994HLB2005-0200.50.4454286-7419
5,760
2,765
3,042(税込)
9日以内出荷
返品不可
37263107HLB2005-0400.50.4454286-7427
5,760
2,765
3,042(税込)
9日以内出荷
返品不可
37263177HLB2005-0600.50.4454286-7435
6,000
2,880
3,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
37263247HLB2006-0100.60.48454286-6391
4,920
2,362
2,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
37263283HLB2006-0200.60.48454286-7443
4,440
2,131
2,344(税込)
9日以内出荷
返品不可
37263344HLB2006-0300.60.48454286-6404
4,560
2,189
2,408(税込)
9日以内出荷
返品不可
37263396HLB2006-0400.60.48454286-7451
4,680
2,246
2,471(税込)
9日以内出荷
返品不可
37263441HLB2006-0500.60.48454286-6412
4,680
2,246
2,471(税込)
9日以内出荷
返品不可
37263493HLB2006-0600.60.48454286-7460
4,680
2,246
2,471(税込)
9日以内出荷
返品不可
37263545HLB2006-0800.60.48454286-7478
6,240
2,995
3,295(税込)
9日以内出荷
返品不可
37263633HLB2008-0200.80.64454286-6463
4,440
2,131
2,344(税込)
9日以内出荷
返品不可
37263694HLB2008-0400.80.64454286-7486
4,680
2,246
2,471(税込)
9日以内出荷
返品不可
37263755HLB2008-0600.80.64454286-7494
4,680
2,246
2,471(税込)
9日以内出荷
返品不可
37263852HLB2010-02510.8454286-6528
3,720
1,786
1,965(税込)
9日以内出荷
返品不可
37263877HLB2010-03010.8454286-7516
3,720
1,786
1,965(税込)
9日以内出荷
返品不可
37263904HLB2010-04010.8454286-7524
4,200
2,016
2,218(税込)
9日以内出荷
返品不可
37263931HLB2010-05010.8454286-6536
4,200
2,016
2,218(税込)
9日以内出荷
返品不可
37263965HLB2010-06010.8454286-7532
4,560
2,189
2,408(税込)
9日以内出荷
返品不可
43848395HLB2010080100.8454286-7541
4,560
2,189
2,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
37264062HLB2010-12010.8454286-7567
4,560
2,189
2,408(税込)
9日以内出荷
返品不可
37264324HLB2014-0801.41.12454286-6650
5,280
2,534
2,787(税込)
9日以内出荷
返品不可
37264394HLB2015-0601.51.2454286-6692
4,320
2,074
2,281(税込)
9日以内出荷
返品不可
37264421HLB2015-0801.51.2454286-6706
4,560
2,189
2,408(税込)
9日以内出荷
返品不可
37264446HLB2015-1001.51.2454286-7605
4,920
2,362
2,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
37264491HLB2015-1601.51.2454286-7621
3,520
1,690
1,859(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37264674HLB2020-04021.6454286-7648
3,720
1,786
1,965(税込)
9日以内出荷
返品不可
37264701HLB2020-06021.6454286-7656
4,200
2,016
2,218(税込)
9日以内出荷
返品不可
37264735HLB2020-08021.6454286-7664
4,560
2,189
2,408(税込)
9日以内出荷
返品不可
37264762HLB2020-10021.6454286-7672
4,560
2,189
2,408(税込)
9日以内出荷
返品不可
37264787HLB2020-12021.6454286-7681
4,560
2,189
2,408(税込)
9日以内出荷
返品不可
37264805HLB2020-14021.6454286-7699
4,560
2,189
2,408(税込)
9日以内出荷
返品不可
37264814HLB2020-16021.6454286-7702
4,560
2,189
2,408(税込)
9日以内出荷
返品不可
37264857HLB2020-20021.6454286-7711
4,560
2,189
2,408(税込)
9日以内出荷
返品不可
37265024HLB2030-06032.4606286-6862
4,560
2,189
2,408(税込)
9日以内出荷
返品不可
37265067HLB2030-08032.4606286-7745
4,560
2,189
2,408(税込)
9日以内出荷
37265085HLB2030-10032.4606286-7753
5,280
2,534
2,787(税込)
9日以内出荷
返品不可
37265103HLB2030-12032.4606286-7761
5,520
2,650
2,915(税込)
翌々日出荷
37265155HLB2030-16032.4606286-7770
6,120
2,938
3,232(税込)
9日以内出荷
返品不可
37265173HLB2030-20032.4706286-7788
5,880
2,822
3,104(税込)
翌々日出荷
返品不可
37265191HLB2030-25032.4706286-7796
5,880
2,822
3,104(税込)
9日以内出荷
返品不可
37265277HLB2040-080-443.2704286-6927
4,400
2,112
2,323(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする