曜日別特売

HMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル

HMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル - ユニオンツールHMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル - ユニオンツールHMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル - ユニオンツールHMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル - ユニオンツールHMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル - ユニオンツールHMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル - ユニオンツールHMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル - ユニオンツールHMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル - ユニオンツール

剛性重視。高硬度材加工用ロングネックラジアス

用途一般鋼用、焼き入れ~55HRC表面処理HARDMAX内容量1本
622件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
刃数
コーナーR(mm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37265751HLRS2004-01-010超微粒子超硬合金(スーパーMG)20.10.40.4504
7,910
3,797
4,177(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37265776HLRS2004-01-020超微粒子超硬合金(スーパーMG)20.10.40.4504
7,910
3,797
4,177(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37265785HLRS2004-01-030超微粒子超硬合金(スーパーMG)20.10.40.4504
7,910
3,797
4,177(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37265794HLRS2004-01-040超微粒子超硬合金(スーパーMG)20.10.40.4504
7,910
3,797
4,177(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37265767HLRS2004-01-015超微粒子超硬合金(スーパーMG)20.10.40.4504
7,910
3,797
4,177(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37265855HLRS2005-01-010超微粒子超硬合金(スーパーMG)20.10.50.5504
6,440
3,091
3,400(税込)
翌々日出荷
返品不可
37265864HLRS2005-01-020超微粒子超硬合金(スーパーMG)20.10.50.5504
6,440
3,091
3,400(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37265873HLRS2005-01-030超微粒子超硬合金(スーパーMG)20.10.50.5504
6,440
3,091
3,400(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37265882HLRS2005-01-040超微粒子超硬合金(スーパーMG)20.10.50.5504
6,440
3,091
3,400(税込)
当日出荷
メーカー直送
37265891HLRS2005-01-050超微粒子超硬合金(スーパーMG)20.10.50.5504
6,440
3,091
3,400(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37265907HLRS2005-01-060超微粒子超硬合金(スーパーMG)20.10.50.5504
6,440
3,091
3,400(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37265961HLRS2006-01-020超微粒子超硬合金(スーパーMG)20.10.60.6504
6,440
3,091
3,400(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37265986HLRS2006-01-030超微粒子超硬合金(スーパーMG)20.10.60.6504
6,440
3,091
3,400(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37266004HLRS2006-01-040超微粒子超硬合金(スーパーMG)20.10.60.6504
6,440
3,091
3,400(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37266022HLRS2006-01-060超微粒子超硬合金(スーパーMG)20.10.60.6504
6,440
3,091
3,400(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37266092HLRS2007-01-040超微粒子超硬合金(スーパーMG)20.10.70.7504
6,780
3,254
3,579(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37266101HLRS2007-01-060超微粒子超硬合金(スーパーMG)20.10.70.7504
6,780
3,254
3,579(税込)
当日出荷
メーカー直送
37266144HLRS2008-01-040超微粒子超硬合金(スーパーMG)20.10.80.8504
7,340
3,523
3,875(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37266153HLRS2008-01-060超微粒子超硬合金(スーパーMG)20.10.80.8504
7,340
3,523
3,875(税込)
翌々日出荷
返品不可
37266171HLRS2008-02-040超微粒子超硬合金(スーパーMG)20.20.80.8504
7,340
3,523
3,875(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37266187HLRS2008-02-060超微粒子超硬合金(スーパーMG)20.20.80.8504
7,340
3,523
3,875(税込)
当日出荷
返品不可
37266397HLRS2010-01-100超微粒子超硬合金(スーパーMG)20.111504
6,780
3,254
3,579(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37266302HLRS2010-01-020超微粒子超硬合金(スーパーMG)20.111504
6,240
2,995
3,295(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37266406HLRS2010-01-120超微粒子超硬合金(スーパーMG)20.111554
6,780
3,254
3,579(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37266336HLRS2010-01-040超微粒子超硬合金(スーパーMG)20.111504
6,240
2,995
3,295(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37266424HLRS2010-01-200超微粒子超硬合金(スーパーMG)20.111604
9,980
4,790
5,269(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37266363HLRS2010-01-060超微粒子超硬合金(スーパーMG)20.111504
6,780
3,254
3,579(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37266415HLRS2010-01-160超微粒子超硬合金(スーパーMG)20.111604
8,990
4,315
4,747(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37266381HLRS2010-01-080超微粒子超硬合金(スーパーMG)20.111504
6,780
3,254
3,579(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37266521HLRS2010-02-100超微粒子超硬合金(スーパーMG)20.211504
6,780
3,254
3,579(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37266433HLRS2010-02-020超微粒子超硬合金(スーパーMG)20.211504
6,240
2,995
3,295(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37266537HLRS2010-02-120超微粒子超硬合金(スーパーMG)20.211554
6,780
3,254
3,579(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37266467HLRS2010-02-040超微粒子超硬合金(スーパーMG)20.211504
6,240
2,995
3,295(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37266555HLRS2010-02-200超微粒子超硬合金(スーパーMG)20.211604
9,980
4,790
5,269(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37266494HLRS2010-02-060超微粒子超硬合金(スーパーMG)20.211504
6,780
3,254
3,579(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37266546HLRS2010-02-160超微粒子超硬合金(スーパーMG)20.211604
8,990
4,315
4,747(税込)
翌日出荷
返品不可
37266512HLRS2010-02-080超微粒子超硬合金(スーパーMG)20.211504
6,780
3,254
3,579(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37266652HLRS2010-03-100超微粒子超硬合金(スーパーMG)20.311504
6,780
3,254
3,579(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37266564HLRS2010-03-020超微粒子超硬合金(スーパーMG)20.311504
6,240
2,995
3,295(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37266661HLRS2010-03-120超微粒子超硬合金(スーパーMG)20.311554
6,780
3,254
3,579(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37266591HLRS2010-03-040超微粒子超硬合金(スーパーMG)20.311504
6,240
2,995
3,295(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37266686HLRS2010-03-200超微粒子超硬合金(スーパーMG)20.311604
9,980
4,790
5,269(税込)
翌日出荷
返品不可
37266625HLRS2010-03-060超微粒子超硬合金(スーパーMG)20.311504
6,780
3,254
3,579(税込)
当日出荷
返品不可
37266677HLRS2010-03-160超微粒子超硬合金(スーパーMG)20.311604
8,990
4,315
4,747(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37266643HLRS2010-03-080超微粒子超硬合金(スーパーMG)20.311504
6,780
3,254
3,579(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37266713HLRS2012-02-200超微粒子超硬合金(スーパーMG)20.21.21.2604
10,620
5,098
5,608(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37266704HLRS2012-02-120超微粒子超硬合金(スーパーMG)20.21.21.2554
7,000
3,360
3,696(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37266695HLRS2012-02-060超微粒子超硬合金(スーパーMG)20.21.21.2504
7,000
3,360
3,696(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37266747HLRS2012-03-200超微粒子超硬合金(スーパーMG)20.31.21.2604
10,620
5,098
5,608(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37266731HLRS2012-03-120超微粒子超硬合金(スーパーMG)20.31.21.2554
7,000
3,360
3,696(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする