曜日別特売

HMコート超硬高硬度用ロングネックボールエンドミル

HMコート超硬高硬度用ロングネックボールエンドミル - ユニオンツールHMコート超硬高硬度用ロングネックボールエンドミル - ユニオンツールHMコート超硬高硬度用ロングネックボールエンドミル - ユニオンツールHMコート超硬高硬度用ロングネックボールエンドミル - ユニオンツールHMコート超硬高硬度用ロングネックボールエンドミル - ユニオンツールHMコート超硬高硬度用ロングネックボールエンドミル - ユニオンツールHMコート超硬高硬度用ロングネックボールエンドミル - ユニオンツールHMコート超硬高硬度用ロングネックボールエンドミル - ユニオンツール
(1件のレビュー)

銅~70HRCの高硬度材の幅広い被削材に対応

用途焼き入れ鋼用刃数2内容量1本
442件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
表面処理
ボール半径R(mm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39378577HSLB2010025超微粒子超硬合金(スーパーMG)HARDMAX-10.8454
2,820
1,354
1,489(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39378595HSLB2010030超微粒子超硬合金(スーパーMG)HARDMAX-10.8454
2,820
1,354
1,489(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39378631HSLB2010050超微粒子超硬合金(スーパーMG)HARDMAX-10.8454
3,190
1,531
1,684(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39378656HSLB2010080超微粒子超硬合金(スーパーMG)HARDMAX-10.8454
3,460
1,661
1,827(税込)
当日出荷
返品不可
49035856HSLB2010-100超微粒子超硬合金(スーパーMG)HARDMAX-10.8454
3,460
1,661
1,827(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39378665HSLB2015100超微粒子超硬合金(スーパーMG)HARDMAX-1.51.2454
3,740
1,795
1,975(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39378674HSLB2015120超微粒子超硬合金(スーパーMG)HARDMAX-1.51.2454
4,020
1,930
2,123(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39378683HSLB2015040超微粒子超硬合金(スーパーMG)HARDMAX-1.51.2454
3,280
1,574
1,731(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39378692HSLB2015060超微粒子超硬合金(スーパーMG)HARDMAX-1.51.2454
3,280
1,574
1,731(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39378701HSLB2015080超微粒子超硬合金(スーパーMG)HARDMAX-1.51.2454
3,460
1,661
1,827(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39378857HSLB2020040超微粒子超硬合金(スーパーMG)HARDMAX-21.6454
2,820
1,354
1,489(税込)
9日以内出荷
返品不可
39378884HSLB2020080超微粒子超硬合金(スーパーMG)HARDMAX-21.6454
3,460
1,661
1,827(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39378805HSLB20201006超微粒子超硬合金(スーパーMG)HARDMAX-21.6506
5,200
2,496
2,746(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39378814HSLB2020120超微粒子超硬合金(スーパーMG)HARDMAX-21.6454
3,460
1,661
1,827(税込)
当日出荷
返品不可
39378823HSLB2020140超微粒子超硬合金(スーパーMG)HARDMAX-21.6504
3,460
1,661
1,827(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39378832HSLB2020160超微粒子超硬合金(スーパーMG)HARDMAX-21.6504
3,460
1,661
1,827(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39378841HSLB2020200超微粒子超硬合金(スーパーMG)HARDMAX-21.6554
3,460
1,661
1,827(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39378787HSLB2030080超微粒子超硬合金(スーパーMG)HARDMAX-32.4606
3,460
1,661
1,827(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39378717HSLB2030100超微粒子超硬合金(スーパーMG)HARDMAX-32.4606
4,020
1,930
2,123(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39378726HSLB2030120超微粒子超硬合金(スーパーMG)HARDMAX-32.4606
4,190
2,011
2,212(税込)
当日出荷
返品不可
39378735HSLB2030140超微粒子超硬合金(スーパーMG)HARDMAX-32.4606
4,650
2,232
2,455(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39378744HSLB2030160超微粒子超硬合金(スーパーMG)HARDMAX-32.4606
4,650
2,232
2,455(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39378753HSLB2030200超微粒子超硬合金(スーパーMG)HARDMAX-32.4706
4,470
2,146
2,361(税込)
当日出荷
返品不可
39378762HSLB2030250超微粒子超硬合金(スーパーMG)HARDMAX-32.4706
4,470
2,146
2,361(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39378963HSLB20400804超微粒子超硬合金(スーパーMG)HARDMAX-43.2706
3,340
1,603
1,763(税込)
当日出荷
返品不可
39378893HSLB2040100超微粒子超硬合金(スーパーMG)HARDMAX-43.2706
3,560
1,709
1,880(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39378902HSLB2040120超微粒子超硬合金(スーパーMG)HARDMAX-43.2706
4,650
2,232
2,455(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39378911HSLB2040140超微粒子超硬合金(スーパーMG)HARDMAX-43.2706
4,650
2,232
2,455(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39378927HSLB2040160超微粒子超硬合金(スーパーMG)HARDMAX-43.2706
4,650
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39378936HSLB2040200超微粒子超硬合金(スーパーMG)HARDMAX-43.2706
4,650
2,232
2,455(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39378954HSLB2040300超微粒子超硬合金(スーパーMG)HARDMAX-43.2706
4,650
2,232
2,455(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39378972HSLB2060100超微粒子超硬合金(スーパーMG)HARDMAX-64.8806
5,840
2,803
3,083(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39378997HSLB2060300超微粒子超硬合金(スーパーMG)HARDMAX-64.8806
6,020
2,890
3,179(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39379006HSLB2060500超微粒子超硬合金(スーパーMG)HARDMAX-64.81206
7,110
3,413
3,754(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39385753HSLB2003005超微粒子超硬合金(スーパーMG)HARDMAX-0.30.24454
6,380
3,062
3,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39384886HSLB2003020超微粒子超硬合金(スーパーMG)HARDMAX-0.30.24454
6,840
3,283
3,611(税込)
翌々日出荷
返品不可
39384895HSLB2004010超微粒子超硬合金(スーパーMG)HARDMAX-0.40.32454
4,380
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39384904HSLB2004020超微粒子超硬合金(スーパーMG)HARDMAX-0.40.32454
4,560
2,189
2,408(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39384913HSLB2004030超微粒子超硬合金(スーパーMG)HARDMAX-0.40.32454
5,020
2,410
2,651(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39384922HSLB2004040超微粒子超硬合金(スーパーMG)HARDMAX-0.40.32454
5,470
2,626
2,889(税込)
9日以内出荷
返品不可
39384931HSLB2005010超微粒子超硬合金(スーパーMG)HARDMAX-0.50.4454
4,380
2,102
2,312(税込)
翌々日出荷
返品不可
39384947HSLB2005020超微粒子超硬合金(スーパーMG)HARDMAX-0.50.4454
4,380
2,102
2,312(税込)
9日以内出荷
返品不可
39384965HSLB2005060超微粒子超硬合金(スーパーMG)HARDMAX-0.50.4454
4,560
2,189
2,408(税込)
9日以内出荷
返品不可
39384974HSLB2006010超微粒子超硬合金(スーパーMG)HARDMAX-0.60.48454
3,740
1,795
1,975(税込)
9日以内出荷
返品不可
39384992HSLB2006020超微粒子超硬合金(スーパーMG)HARDMAX-0.60.48454
3,380
1,622
1,784(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39385017HSLB2006030超微粒子超硬合金(スーパーMG)HARDMAX-0.60.48454
3,460
1,661
1,827(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39385035HSLB2006040超微粒子超硬合金(スーパーMG)HARDMAX-0.60.48454
3,560
1,709
1,880(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39385044HSLB2006050超微粒子超硬合金(スーパーMG)HARDMAX-0.60.48454
3,560
1,709
1,880(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39385053HSLB2006060超微粒子超硬合金(スーパーMG)HARDMAX-0.60.48454
3,560
1,709
1,880(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39385087HSLB2008030超微粒子超硬合金(スーパーMG)HARDMAX-0.80.64454
3,560
1,709
1,880(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39378972
2024-02-01
用途: 部品加工に

いつも購入していたところよりも安価で入手できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする