ユニオンツール
UTコートSUS加工用高能率4枚刃 スクエアエンドミル
ステンレス加工に適した工具形状・コーティングを採用し、高能率加工を実現
用途
ステンレス加工
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
UT
刃数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43845306
CESUS4060-0900
6
9
60
6
¥
8,500
¥
4,080
¥
4,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43845288
CESUS4060-1300
6
13
60
6
¥
8,500
¥
4,080
¥
4,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43845297
CESUS4060-1800
6
18
60
6
¥
9,350
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
当日出荷
43845315
CESUS4070-1050
7
10.5
70
8
¥
10,500
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43845324
CESUS4070-1600
7
16
70
8
¥
10,500
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43845333
CESUS4070-2100
7
21
70
8
¥
11,550
¥
5,544
¥
6,098
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43845349
CESUS4080-1200
8
12
80
8
¥
10,500
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43845358
CESUS4080-1900
8
19
80
8
¥
10,500
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43845367
CESUS4080-2400
8
24
80
8
¥
11,550
¥
5,544
¥
6,098
(税込)
当日出荷
返品不可
43845376
CESUS4090-1350
9
13.5
80
10
¥
12,500
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43845385
CESUS4090-1900
9
19
80
10
¥
12,500
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43845394
CESUS4090-2700
9
27
80
10
¥
13,750
¥
6,600
¥
7,260
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43845193
CESUS4100-1500
10
15
100
10
¥
12,500
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43845209
CESUS4100-2200
10
22
100
10
¥
12,500
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43845218
CESUS4100-3000
10
30
100
10
¥
13,750
¥
6,600
¥
7,260
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43845227
CESUS4110-1650
11
16.5
100
11
¥
17,800
¥
8,544
¥
9,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43845236
CESUS4110-2200
11
22
100
11
¥
17,800
¥
8,544
¥
9,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43845245
CESUS4110-3300
11
33
100
11
¥
19,580
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43845254
CESUS4120-1800
12
18
100
12
¥
17,800
¥
8,544
¥
9,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43845263
CESUS4120-2600
12
26
100
12
¥
17,800
¥
8,544
¥
9,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43845279
CESUS4120-3600
12
36
100
12
¥
19,580
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください