ユニオンツール
UTコートテーパエンドミル C-CTE2000
テーパ半角30′~15°まで豊富なラインアップ
用途
一般鋼用
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
2
質量(g)
884
表面処理
UT
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全108種類を絞り込む
小径(Φmm)
選択してください
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
1
1.5
2
2.5
刃長(mm)
選択してください
0.8
1.2
1.6
2
3
4
5
6
8
全長(mm)
38
45
50
シャンク径(Φmm)
3
4
6
8
108種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
小径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37229586
C-CTE2002-1
0.2
0.8
38
3
341-1621
¥
15,500
¥
7,440
¥
8,184
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37229613
C-CTE2002-2
0.2
0.8
38
3
341-1648
¥
15,500
¥
7,440
¥
8,184
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37229631
C-CTE2002-3
0.2
0.8
38
3
341-1656
¥
15,500
¥
7,440
¥
8,184
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37229647
C-CTE2002-4
0.2
0.8
38
3
341-1664
¥
15,500
¥
7,440
¥
8,184
(税込)
翌々日出荷
37229656
C-CTE2002-6
0.2
0.8
38
3
341-1672
¥
15,500
¥
7,440
¥
8,184
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37229665
C-CTE2002-8
0.2
0.8
38
3
341-1681
¥
16,500
¥
7,920
¥
8,712
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37229595
C-CTE2002-10
0.2
0.8
38
3
286-1097
¥
18,500
¥
8,880
¥
9,768
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37229604
C-CTE2002-14
0.2
0.8
38
3
341-1630
¥
20,000
¥
9,600
¥
10,560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37229622
C-CTE2002-20
0.2
0.8
38
3
286-1101
¥
22,000
¥
10,560
¥
11,616
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37229674
C-CTE2003-1
0.3
1.2
38
3
286-1119
¥
13,000
¥
6,240
¥
6,864
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37229701
C-CTE2003-2
0.3
1.2
38
3
341-1702
¥
13,000
¥
6,240
¥
6,864
(税込)
当日出荷
37229726
C-CTE2003-3
0.3
1.2
38
3
341-1711
¥
13,000
¥
6,240
¥
6,864
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37229735
C-CTE2003-4
0.3
1.2
38
3
341-1729
¥
13,000
¥
6,240
¥
6,864
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37229744
C-CTE2003-6
0.3
1.2
38
3
286-1143
¥
13,000
¥
6,240
¥
6,864
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37229753
C-CTE2003-8
0.3
1.2
38
3
341-1737
¥
14,000
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37229683
C-CTE2003-10
0.3
1.2
38
3
286-1127
¥
15,000
¥
7,200
¥
7,920
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37229692
C-CTE2003-14
0.3
1.2
38
3
341-1699
¥
16,500
¥
7,920
¥
8,712
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37229717
C-CTE2003-20
0.3
1.2
38
3
286-1135
¥
18,500
¥
8,880
¥
9,768
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37229963
C-CTE2006-1
0.6
2
38
3
341-1800
¥
12,120
¥
5,818
¥
6,400
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37229997
C-CTE2006-2
0.6
2
38
3
286-1305
¥
12,120
¥
5,818
¥
6,400
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37230024
C-CTE2006-3
0.6
2
38
3
341-1826
¥
12,120
¥
5,818
¥
6,400
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37230042
C-CTE2006-4
0.6
2
38
3
286-1330
¥
12,120
¥
5,818
¥
6,400
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37230051
C-CTE2006-5
0.6
2
38
3
341-1842
¥
12,120
¥
5,818
¥
6,400
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37230067
C-CTE2006-6
0.6
2
38
3
286-1348
¥
12,120
¥
5,818
¥
6,400
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37230076
C-CTE2008-1
0.8
3
38
3
286-1356
¥
12,120
¥
5,818
¥
6,400
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37230103
C-CTE2008-2
0.8
3
38
3
286-1381
¥
12,120
¥
5,818
¥
6,400
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37230137
C-CTE2008-3
0.8
3
38
3
286-1411
¥
12,120
¥
5,818
¥
6,400
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37230155
C-CTE2008-4
0.8
3
38
3
286-1437
¥
12,120
¥
5,818
¥
6,400
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37230164
C-CTE2008-5
0.8
3
38
3
286-1445
¥
12,120
¥
5,818
¥
6,400
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37230173
C-CTE2008-6
0.8
3
38
3
286-1453
¥
12,120
¥
5,818
¥
6,400
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37230182
C-CTE2010-1
1
4
45
4
286-1461
¥
9,480
¥
4,550
¥
5,005
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37230216
C-CTE2010-2
1
4
45
4
286-1496
¥
9,480
¥
4,550
¥
5,005
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37230243
C-CTE2010-3
1
4
45
4
286-1526
¥
9,480
¥
4,550
¥
5,005
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37230261
C-CTE2010-4
1
4
45
4
286-1542
¥
9,480
¥
4,550
¥
5,005
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37230277
C-CTE2010-5
1
4
45
4
341-1851
¥
9,480
¥
4,550
¥
5,005
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37230286
C-CTE2010-6
1
4
45
4
286-1551
¥
9,720
¥
4,666
¥
5,133
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37230191
C-CTE2010-10
1
4
45
4
286-1470
¥
11,760
¥
5,645
¥
6,210
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37230304
C-CTE2015-1
1.5
5
45
4
286-1577
¥
9,480
¥
4,550
¥
5,005
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37230331
C-CTE2015-2
1.5
5
45
4
286-1607
¥
9,480
¥
4,550
¥
5,005
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37230365
C-CTE2015-3
1.5
5
45
4
286-1623
¥
9,480
¥
4,550
¥
5,005
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37230383
C-CTE2015-4
1.5
5
45
4
286-1640
¥
9,480
¥
4,550
¥
5,005
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37230392
C-CTE2015-5
1.5
5
45
4
341-1877
¥
9,480
¥
4,550
¥
5,005
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37230401
C-CTE2015-6
1.5
5
45
4
286-1658
¥
9,720
¥
4,666
¥
5,133
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37230313
C-CTE2015-10
1.5
5
45
4
286-1585
¥
11,760
¥
5,645
¥
6,210
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37230426
C-CTE2020-1
2
6
45
4
286-1666
¥
9,480
¥
4,550
¥
5,005
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37230453
C-CTE2020-2
2
6
45
4
286-1691
¥
9,480
¥
4,550
¥
5,005
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37230487
C-CTE2020-3
2
6
45
4
286-1712
¥
9,480
¥
4,550
¥
5,005
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37230505
C-CTE2020-4
2
6
45
4
286-1739
¥
9,480
¥
4,550
¥
5,005
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37230514
C-CTE2020-5
2
6
45
4
341-1907
¥
9,480
¥
4,550
¥
5,005
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37230523
C-CTE2020-6
2
6
45
4
286-1747
¥
9,720
¥
4,666
¥
5,133
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ