曜日別特売

UTコートラジアスエンドミル

UTコートラジアスエンドミル - ユニオンツールUTコートラジアスエンドミル - ユニオンツールUTコートラジアスエンドミル - ユニオンツールUTコートラジアスエンドミル - ユニオンツールUTコートラジアスエンドミル - ユニオンツールUTコートラジアスエンドミル - ユニオンツールUTコートラジアスエンドミル - ユニオンツールUTコートラジアスエンドミル - ユニオンツール

スタンダード形状の2枚刃ラジアスエンドミル

用途一般鋼用、銅材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37229062C-CRS2010-020.212454
7,900
3,792
4,171(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37229071C-CRS2010-030.312454
7,900
3,792
4,171(税込)
翌日出荷
返品不可
37229087C-CRS2015-020.21.53454
7,900
3,792
4,171(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37229096C-CRS2015-030.31.53454
7,900
3,792
4,171(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37229105C-CRS2015-050.51.53454
7,900
3,792
4,171(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37229114C-CRS2020-020.224454
7,900
3,792
4,171(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37229123C-CRS2020-030.324454
7,900
3,792
4,171(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37229132C-CRS2020-050.524454
7,900
3,792
4,171(税込)
翌々日出荷
返品不可
37229141C-CRS2025-020.22.55454
7,900
3,792
4,171(税込)
9日以内出荷
返品不可
37229157C-CRS2025-030.32.55454
7,900
3,792
4,171(税込)
翌々日出荷
返品不可
37229166C-CRS2025-050.52.55454
8,600
4,128
4,541(税込)
9日以内出荷
返品不可
37229175C-CRS2030-020.2310456
9,030
4,334
4,767(税込)
翌々日出荷
返品不可
37229184C-CRS2030-030.3310456
9,030
4,334
4,767(税込)
9日以内出荷
返品不可
37229193C-CRS2030-050.5310456
9,980
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
37229202C-CRS2030-101310456
10,710
5,141
5,655(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37229211C-CRS2040-020.2412456
9,140
4,387
4,826(税込)
翌々日出荷
返品不可
37229227C-CRS2040-030.3412456
9,140
4,387
4,826(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37229236C-CRS2040-050.5412456
10,080
4,838
5,322(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37229245C-CRS2040-101412456
10,820
5,194
5,713(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37229254C-CRS2050-020.2515506
9,240
4,435
4,879(税込)
9日以内出荷
返品不可
37229263C-CRS2050-030.3515506
9,240
4,435
4,879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37229272C-CRS2050-050.5515506
10,190
4,891
5,380(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37229281C-CRS2050-101515506
10,920
5,242
5,766(税込)
9日以内出荷
返品不可
37229297C-CRS2060-020.2615506
10,190
4,891
5,380(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37229306C-CRS2060-030.3615506
10,190
4,891
5,380(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37229315C-CRS2060-050.5615506
10,400
4,992
5,491(税込)
当日出荷
返品不可
37229324C-CRS2060-101615506
11,130
5,342
5,876(税込)
9日以内出荷
返品不可
37229333C-CRS2060-151.5615506
11,550
5,544
6,098(税込)
9日以内出荷
返品不可
37229342C-CRS2060-202615506
11,870
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37229351C-CRS2080-050.5820608
14,740
7,075
7,783(税込)
翌々日出荷
返品不可
37229367C-CRS2080-101820608
15,510
7,445
8,190(税込)
翌々日出荷
返品不可
37229376C-CRS2080-151.5820608
15,950
7,656
8,422(税込)
翌々日出荷
返品不可
37229385C-CRS2080-202820608
16,280
7,814
8,595(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37229394C-CRS2080-252.5820608
16,720
8,026
8,829(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37229403C-CRS2100-050.510257010
19,140
9,187
10,106(税込)
当日出荷
37229412C-CRS2100-10110257010
19,910
9,557
10,513(税込)
翌日出荷
返品不可
37229421C-CRS2100-151.510257010
20,350
9,768
10,745(税込)
翌々日出荷
返品不可
37229437C-CRS2100-20210257010
20,680
9,926
10,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
37229446C-CRS2100-252.510257010
21,120
10,138
11,152(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37229455C-CRS2100-30310257010
21,120
10,138
11,152(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37229464C-CRS2120-050.512257512
23,980
11,510
12,661(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37229473C-CRS2120-10112257512
24,750
11,880
13,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
37229482C-CRS2120-151.512257512
25,190
12,091
13,300(税込)
翌々日出荷
返品不可
37229491C-CRS2120-20212257512
25,520
12,250
13,475(税込)
翌々日出荷
返品不可
37229507C-CRS2120-252.512257512
25,960
12,461
13,707(税込)
翌々日出荷
返品不可
37229516C-CRS2120-30312257512
25,960
12,461
13,707(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする