UTコート高送り3枚刃ロングネックボールエンドミル

UTコート高送り3枚刃ロングネックボールエンドミル - ユニオンツールUTコート高送り3枚刃ロングネックボールエンドミル - ユニオンツールUTコート高送り3枚刃ロングネックボールエンドミル - ユニオンツールUTコート高送り3枚刃ロングネックボールエンドミル - ユニオンツールUTコート高送り3枚刃ロングネックボールエンドミル - ユニオンツールUTコート高送り3枚刃ロングネックボールエンドミル - ユニオンツールUTコート高送り3枚刃ロングネックボールエンドミル - ユニオンツールUTコート高送り3枚刃ロングネックボールエンドミル - ユニオンツール

加工面に困ったらこのロングネックボール。高能率加工用不等分割3枚刃

用途一般鋼用刃数3表面処理UT内容量1本
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ボール半径R(mm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39384983CFLB3006020超微粒子超硬合金(スーパーMG)-0.60.48504
6,970
3,346
3,681(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39385001CFLB3006030超微粒子超硬合金(スーパーMG)-0.60.48504
7,130
3,422
3,764(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39385026CFLB3006040超微粒子超硬合金(スーパーMG)-0.60.48504
7,380
3,542
3,896(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39385141CFLB3010025超微粒子超硬合金(スーパーMG)-10.8504
6,310
3,029
3,332(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39385166CFLB3010030超微粒子超硬合金(スーパーMG)-10.8504
6,310
3,029
3,332(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39385175CFLB3010040超微粒子超硬合金(スーパーMG)-10.8504
6,560
3,149
3,464(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39385184CFLB3010050超微粒子超硬合金(スーパーMG)-10.8504
6,560
3,149
3,464(税込)
翌々日出荷
返品不可
39385193CFLB3010060超微粒子超硬合金(スーパーMG)-10.8504
6,970
3,346
3,681(税込)
翌々日出荷
返品不可
39385202CFLB3010080超微粒子超硬合金(スーパーMG)-10.8504
6,970
3,346
3,681(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39385227CFLB3015060超微粒子超硬合金(スーパーMG)-1.51.2504
6,970
3,346
3,681(税込)
翌々日出荷
返品不可
39385236CFLB3015080超微粒子超硬合金(スーパーMG)-1.51.2504
7,220
3,466
3,813(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39385211CFLB3015100超微粒子超硬合金(スーパーMG)-1.51.2504
7,380
3,542
3,896(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39385385CFLB3020060超微粒子超硬合金(スーパーMG)-21.6504
6,810
3,269
3,596(税込)
翌々日出荷
返品不可
39385394CFLB3020080超微粒子超硬合金(スーパーMG)-21.6504
6,970
3,346
3,681(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39385306CFLB3020100超微粒子超硬合金(スーパーMG)-21.6504
6,970
3,346
3,681(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39385315CFLB3020120超微粒子超硬合金(スーパーMG)-21.6504
7,220
3,466
3,813(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39385324CFLB3020140超微粒子超硬合金(スーパーMG)-21.6504
7,220
3,466
3,813(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39385333CFLB3020160超微粒子超硬合金(スーパーMG)-21.6504
7,220
3,466
3,813(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39385297CFLB3030080超微粒子超硬合金(スーパーMG)-32.4606
6,970
3,346
3,681(税込)
翌々日出荷
返品不可
39385245CFLB3030100超微粒子超硬合金(スーパーMG)-32.4606
7,630
3,662
4,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
39385254CFLB3030120超微粒子超硬合金(スーパーMG)-32.4606
7,630
3,662
4,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
39385263CFLB3030160超微粒子超硬合金(スーパーMG)-32.4606
7,950
3,816
4,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39385272CFLB3030200超微粒子超硬合金(スーパーMG)-32.4706
8,040
3,859
4,245(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39385281CFLB3030250超微粒子超硬合金(スーパーMG)-32.4706
8,040
3,859
4,245(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39385403CFLB3040120超微粒子超硬合金(スーパーMG)-43.2706
7,380
3,542
3,896(税込)
9日以内出荷
返品不可
39385412CFLB3040160超微粒子超硬合金(スーパーMG)-43.2706
7,710
3,701
4,071(税込)
翌々日出荷
返品不可
39385421CFLB3040200超微粒子超硬合金(スーパーMG)-43.2706
8,200
3,936
4,330(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39385437CFLB3040250超微粒子超硬合金(スーパーMG)-43.2706
8,200
3,936
4,330(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39385446CFLB3040300超微粒子超硬合金(スーパーMG)-43.2706
8,200
3,936
4,330(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39385455CFLB3060200超微粒子超硬合金(スーパーMG)-64.8806
9,840
4,723
5,195(税込)
当日出荷
39385464CFLB3060300超微粒子超硬合金(スーパーMG)-64.8806
10,090
4,843
5,327(税込)
当日出荷
39385473CFLB3060400超微粒子超硬合金(スーパーMG)-64.8806
11,070
5,314
5,845(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52853887CFLB3006-060超微粒子超硬合金(スーパーMG)--0.48504
7,380
3,542
3,896(税込)
当日出荷
メーカー直送
52853896CFLB3008-040超微粒子超硬合金(スーパーMG)--0.64504
7,380
3,542
3,896(税込)
当日出荷
メーカー直送
52853905CFLB3008-060超微粒子超硬合金(スーパーMG)--0.64504
7,380
3,542
3,896(税込)
当日出荷
メーカー直送
52853914CFLB3008-080超微粒子超硬合金(スーパーMG)--0.64504
7,380
3,542
3,896(税込)
当日出荷
メーカー直送
52853930CFLB3010-100超微粒子超硬合金(スーパーMG)--0.8504
6,970
3,346
3,681(税込)
当日出荷
メーカー直送
52853939CFLB3010-120超微粒子超硬合金(スーパーMG)--0.8504
6,970
3,346
3,681(税込)
当日出荷
メーカー直送
52853948CFLB3015-040超微粒子超硬合金(スーパーMG)--1.2504
6,970
3,346
3,681(税込)
当日出荷
メーカー直送
52853957CFLB3015-120超微粒子超硬合金(スーパーMG)--1.2504
7,950
3,816
4,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
52853966CFLB3015-160超微粒子超硬合金(スーパーMG)--1.2504
7,950
3,816
4,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
52853975CFLB3020-040超微粒子超硬合金(スーパーMG)--1.6504
6,300
3,024
3,326(税込)
当日出荷
メーカー直送
52853984CFLB3020-180超微粒子超硬合金(スーパーMG)--1.6554
7,220
3,466
3,813(税込)
当日出荷
メーカー直送
52854000CFLB3020-200超微粒子超硬合金(スーパーMG)--1.6554
7,220
3,466
3,813(税込)
当日出荷
メーカー直送
52854009CFLB3040-100超微粒子超硬合金(スーパーMG)--3.2706
7,200
3,456
3,802(税込)
翌日出荷
52854018CFLB3060-250超微粒子超硬合金(スーパーMG)--4.8806
9,840
4,723
5,195(税込)
当日出荷
メーカー直送
52854027CFLB3060-350超微粒子超硬合金(スーパーMG)--4.8806
10,500
5,040
5,544(税込)
当日出荷
メーカー直送
54846394CFLB3006-060超微粒子超硬合金(Super MG)0.3-0.48504
7,380
取扱い終了
代引不可
代替品有
54846410CFLB3008-040超微粒子超硬合金(Super MG)0.4-0.64504
7,380
取扱い終了
代引不可
代替品有
54846419CFLB3008-060超微粒子超硬合金(Super MG)0.4-0.64504
7,380
取扱い終了
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54846394CFLB3006-06052853887CFLB3006-060CFLB3006-060 UTコート高送り3枚刃ロングネックボールエンドミル ユニオンツール 52853887UTコート高送り3枚刃ロングネックボールエンドミルユニオンツール1本
3,542
税込3,896
注文コードが変更になりました
54846410CFLB3008-04052853896CFLB3008-040CFLB3008-040 UTコート高送り3枚刃ロングネックボールエンドミル ユニオンツール 52853896UTコート高送り3枚刃ロングネックボールエンドミルユニオンツール1本
3,542
税込3,896
注文コードが変更になりました
54846419CFLB3008-06052853905CFLB3008-060CFLB3008-060 UTコート高送り3枚刃ロングネックボールエンドミル ユニオンツール 52853905UTコート高送り3枚刃ロングネックボールエンドミルユニオンツール1本
3,542
税込3,896
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする