UTコート高能率4枚刃スクエアエンドミル

UTコート高能率4枚刃スクエアエンドミル - ユニオンツールUTコート高能率4枚刃スクエアエンドミル - ユニオンツールUTコート高能率4枚刃スクエアエンドミル - ユニオンツールUTコート高能率4枚刃スクエアエンドミル - ユニオンツールUTコート高能率4枚刃スクエアエンドミル - ユニオンツール

不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現

用途一般鋼用材質超微粒子合金(SuperMG)表面処理UTCOAT刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金ねじれ角(°)37~40内容量1本
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60892308CXES4030-075037.5506698-5564
4,550
3,360
3,696(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60892317CXES4035-09003.59606698-5572
5,380
3,970
4,367(税込)
翌々日出荷
返品不可
60892326CXES4040-1000410506698-5581
4,780
3,528
3,881(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60892335CXES4045-11504.511.5606698-5599
5,750
4,243
4,667(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60892344CXES4050-1250512.5506698-5602
5,140
3,792
4,171(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60892353CXES4055-14005.514606698-5611
5,930
4,378
4,816(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60892362CXES4060-1500615506698-5629
5,530
4,080
4,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
60892378CXES4065-16506.516.5608698-5637
9,580
5,746
6,321(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60892396CXES4075-19007.519608698-5645
9,580
5,746
6,321(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60892405CXES4080-2000820608698-5653
8,400
5,040
5,544(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60892414CXES4085-21508.521.57010698-5661
11,100
6,658
7,324(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60892432CXES4095-24009.5247010698-5670
11,100
6,658
7,324(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60892448CXES4100-250010257010698-5688
10,000
6,000
6,600(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60892466CXES4120-300012309012698-5696
14,240
8,544
9,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60892265CXES4010-025012.5504820-2889
4,240
3,130
3,443(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60892274CXES4015-03751.53.75504820-2890
4,240
3,130
3,443(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60892283CXES4020-050025504820-2891
3,970
2,928
3,221(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60892292CXES4025-06252.56.25504820-2892
3,970
2,928
3,221(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60892387CXES4070-1050710.51006820-2893
14,880
7,142
7,856(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60892423CXES4090-1350913.51408820-2894
19,390
9,307
10,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
60892457CXES4110-16501116.515010820-2895
24,200
11,616
12,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60892475CXES4130-19501319.516012820-2896
30,390
14,587
16,046(税込)
当日出荷
60892484CXES4160-4000164011016820-2897
43,320
25,992
28,591(税込)
当日出荷
メーカー直送
60892624CXES4030-090039606820-2878
5,010
3,696
4,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60892633CXES4040-1200412606820-2879
5,260
3,883
4,271(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60892642CXES4050-1500515606820-2880
5,650
4,171
4,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60892658CXES4060-1800618606820-2881
6,080
4,488
4,937(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60892667CXES4080-2400824708820-2882
9,240
5,544
6,098(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60892606CXES4100-300010308010820-2883
11,000
6,600
7,260(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60892615CXES4120-3600123610012820-2884
15,670
9,398
10,338(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43845534CXES4040-1600416606158-2299
5,790
4,272
4,699(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43845543CXES4050-2000520606158-3860
6,210
4,589
5,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43845559CXES4060-2400624706158-2323
7,000
5,165
5,682(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43845568CXES4080-3200832808158-0697
12,480
7,488
8,237(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43845516CXES4100-400010409010158-0686
14,860
8,914
9,805(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43845525CXES4120-4800124810012158-2248
21,160
12,691
13,960(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52853589CXES4010-030013604149-4156
4,670
2,242
2,466(税込)
当日出荷
メーカー直送
52853598CXES4010-040014604149-4157
5,140
2,467
2,714(税込)
当日出荷
メーカー直送
52853607CXES4020-060026604149-4158
4,360
2,093
2,302(税込)
当日出荷
メーカー直送
52853616CXES4020-080028604149-4159
4,800
2,304
2,534(税込)
当日出荷
メーカー直送
52853625CXES4030-1200312606149-4160
5,510
2,645
2,910(税込)
当日出荷
メーカー直送
52853634CXES4070-1750717.5708250-4458
8,400
4,032
4,435(税込)
9日以内出荷
52853650CXES4090-2250922.58010250-4457
10,000
4,800
5,280(税込)
翌々日出荷
52853659CXES4110-27501127.510012250-4459
14,240
6,835
7,519(税込)
翌々日出荷
52853668CXES4060-090069506602-6374
5,530
2,654
2,919(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52853677CXES4080-1200812608602-7879
8,400
4,032
4,435(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52853686CXES4100-150010157010602-6384
10,000
4,800
5,280(税込)
翌々日出荷
返品不可
52853695CXES4120-180012189012602-6375
14,240
6,835
7,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
52853704CXES4010-015011.5504602-6380
4,240
2,035
2,239(税込)
翌々日出荷
返品不可
52853720CXES4015-02251.52.25504602-6370
4,240
2,035
2,239(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする