曜日別特売

UTコート高能率4枚刃ラジアスエンドミル

UTコート高能率4枚刃ラジアスエンドミル - ユニオンツールUTコート高能率4枚刃ラジアスエンドミル - ユニオンツール

不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現、ラジアスタイプ

用途一般鋼用、銅刃数4内容量1本
82件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
表面処理
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43845699CXERS4040-02-100超微粒子超硬合金(スーパーMG)UT410606
7,720
3,706
4,077(税込)
当日出荷
43845708CXERS4040-03-100超微粒子超硬合金(スーパーMG)UT410606
8,250
3,960
4,356(税込)
翌々日出荷
返品不可
43845717CXERS4040-05-100超微粒子超硬合金(スーパーMG)UT410606
8,250
3,960
4,356(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43845726CXERS4040-10-100超微粒子超硬合金(スーパーMG)UT410606
8,250
3,960
4,356(税込)
翌々日出荷
返品不可
43845735CXERS4050-02-125超微粒子超硬合金(スーパーMG)UT512.5606
8,300
3,984
4,382(税込)
翌々日出荷
返品不可
43845744CXERS4050-03-125超微粒子超硬合金(スーパーMG)UT512.5606
8,850
4,248
4,673(税込)
翌々日出荷
返品不可
43845753CXERS4050-05-125超微粒子超硬合金(スーパーMG)UT512.5606
8,850
4,248
4,673(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43845769CXERS4050-10-125超微粒子超硬合金(スーパーMG)UT512.5606
8,850
4,248
4,673(税込)
翌々日出荷
返品不可
43845778CXERS4060-02-150超微粒子超硬合金(スーパーMG)UT615606
8,640
4,147
4,562(税込)
当日出荷
43845787CXERS4060-03-150超微粒子超硬合金(スーパーMG)UT615606
8,640
4,147
4,562(税込)
翌々日出荷
返品不可
43845796CXERS4060-05-150超微粒子超硬合金(スーパーMG)UT615606
9,500
4,560
5,016(税込)
当日出荷
返品不可
43845805CXERS4060-10-150超微粒子超硬合金(スーパーMG)UT615606
9,500
4,560
5,016(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43845814CXERS4080-02-200超微粒子超硬合金(スーパーMG)UT820708
11,000
5,280
5,808(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43845823CXERS4080-03-200超微粒子超硬合金(スーパーMG)UT820708
11,000
5,280
5,808(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43845839CXERS4080-05-200超微粒子超硬合金(スーパーMG)UT820708
11,800
5,664
6,230(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43845857CXERS4080-10-200超微粒子超硬合金(スーパーMG)UT820708
11,800
5,664
6,230(税込)
翌々日出荷
返品不可
43845848CXERS4080-15-200超微粒子超硬合金(スーパーMG)UT820708
11,800
5,664
6,230(税込)
翌々日出荷
返品不可
43845866CXERS4080-20-200超微粒子超硬合金(スーパーMG)UT820708
11,800
5,664
6,230(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43845577CXERS4100-02-250超微粒子超硬合金(スーパーMG)UT10258010
13,100
6,288
6,917(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43845586CXERS4100-03-250超微粒子超硬合金(スーパーMG)UT10258010
13,100
6,288
6,917(税込)
翌々日出荷
返品不可
43845595CXERS4100-05-250超微粒子超硬合金(スーパーMG)UT10258010
14,000
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43845613CXERS4100-10-250超微粒子超硬合金(スーパーMG)UT10258010
14,000
6,720
7,392(税込)
翌々日出荷
返品不可
43845604CXERS4100-15-250超微粒子超硬合金(スーパーMG)UT10258010
14,000
6,720
7,392(税込)
翌々日出荷
返品不可
43845629CXERS4100-20-250超微粒子超硬合金(スーパーMG)UT10258010
14,000
6,720
7,392(税込)
翌々日出荷
返品不可
43845638CXERS4120-02-300超微粒子超硬合金(スーパーMG)UT12301212
18,750
9,000
9,900(税込)
翌々日出荷
返品不可
43845647CXERS4120-05-300超微粒子超硬合金(スーパーMG)UT12301212
20,000
9,600
10,560(税込)
翌々日出荷
返品不可
43845665CXERS4120-10-300超微粒子超硬合金(スーパーMG)UT12301212
20,000
9,600
10,560(税込)
翌々日出荷
返品不可
43845656CXERS4120-15-300超微粒子超硬合金(スーパーMG)UT12301212
20,000
9,600
10,560(税込)
翌々日出荷
返品不可
43845674CXERS4120-20-300超微粒子超硬合金(スーパーMG)UT12301212
20,000
9,600
10,560(税込)
翌々日出荷
返品不可
43845683CXERS4120-30-300超微粒子超硬合金(スーパーMG)UT12301212
20,000
9,600
10,560(税込)
翌々日出荷
返品不可
52853327CXERS4010-01-025超微粒子超硬合金(SuperMG)UT COAT12.5504
6,850
3,288
3,617(税込)
当日出荷
メーカー直送
52853336CXERS4010-02-025超微粒子超硬合金(SuperMG)UT COAT12.5504
6,850
3,288
3,617(税込)
当日出荷
メーカー直送
52853345CXERS4010-03-025超微粒子超硬合金(SuperMG)UT COAT12.5504
7,300
3,504
3,854(税込)
当日出荷
メーカー直送
52853354CXERS4015-01-0375超微粒子超硬合金(SuperMG)UT COAT1.53.75504
6,850
3,288
3,617(税込)
翌日出荷
52853370CXERS4015-02-0375超微粒子超硬合金(SuperMG)UT COAT1.53.75504
6,850
3,288
3,617(税込)
当日出荷
メーカー直送
52853379CXERS4015-03-0375超微粒子超硬合金(SuperMG)UT COAT1.53.75504
7,300
3,504
3,854(税込)
翌日出荷
52853388CXERS4020-01-050超微粒子超硬合金(SuperMG)UT COAT25504
6,410
3,077
3,385(税込)
当日出荷
メーカー直送
52853397CXERS4020-02-050超微粒子超硬合金(SuperMG)UT COAT25504
6,410
3,077
3,385(税込)
当日出荷
メーカー直送
52853406CXERS4020-03-050超微粒子超硬合金(SuperMG)UT COAT25504
6,850
3,288
3,617(税込)
当日出荷
52853415CXERS4020-05-050超微粒子超硬合金(SuperMG)UT COAT25504
6,850
3,288
3,617(税込)
当日出荷
メーカー直送
52853424CXERS4025-03-0625超微粒子超硬合金(SuperMG)UT COAT2.56.25504
6,850
3,288
3,617(税込)
当日出荷
メーカー直送
52853440CXERS4025-05-0625超微粒子超硬合金(SuperMG)UT COAT2.56.25504
6,850
3,288
3,617(税込)
当日出荷
メーカー直送
52853449CXERS4030-02-075超微粒子超硬合金(SuperMG)UT COAT37.5606
7,350
3,528
3,881(税込)
当日出荷
メーカー直送
52853458CXERS4030-03-075超微粒子超硬合金(SuperMG)UT COAT37.5606
7,850
3,768
4,145(税込)
当日出荷
メーカー直送
52853467CXERS4030-05-075超微粒子超硬合金(SuperMG)UT COAT37.5606
7,850
3,768
4,145(税込)
当日出荷
メーカー直送
52853476CXERS4040-04-100超微粒子超硬合金(SuperMG)UT COAT410606
8,250
3,960
4,356(税込)
当日出荷
メーカー直送
52853485CXERS4050-04-125超微粒子超硬合金(SuperMG)UT COAT512.5606
8,850
4,248
4,673(税込)
翌日出荷
52853494CXERS4060-04-150超微粒子超硬合金(SuperMG)UT COAT615606
9,500
4,560
5,016(税込)
当日出荷
メーカー直送
52853510CXERS4060-12-150超微粒子超硬合金(SuperMG)UT COAT615606
9,500
4,560
5,016(税込)
当日出荷
メーカー直送
52853519CXERS4080-04-200超微粒子超硬合金(SuperMG)UT COAT820708
11,800
5,664
6,230(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする