ユニオンツール
UTコート高能率4枚刃ロングネックスクエアエンドミル
不等分割・不等リードによりビビリを抑制。ロングネック仕様で深堀りも可能
用途
一般鋼用
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
UT
刃数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39384676
CXS4030090
3
4.5
50
6
396-7573
¥
7,000
¥
3,360
¥
3,696
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39384712
CXS4040120
4
6
50
6
396-7581
¥
7,350
¥
3,528
¥
3,881
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39384782
CXS4060180
6
9
50
6
396-7590
¥
8,500
¥
4,080
¥
4,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39384825
CXS4080240
8
12
60
8
396-7603
¥
10,500
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39384511
CXS4100300
10
15
70
10
396-7611
¥
12,500
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39384545
CXS4120360
12
18
90
12
396-7620
¥
17,800
¥
8,544
¥
9,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89685215
CXS4010-030
1
1.5
50
4
468-2611
¥
6,520
¥
3,130
¥
3,443
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89685224
CXS4015-045
1.5
2.25
50
4
468-2629
¥
6,520
¥
3,130
¥
3,443
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89685233
CXS4020-060
2
3
50
4
468-2637
¥
6,100
¥
2,928
¥
3,221
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89685242
CXS4025-075
2.5
3.75
50
4
468-2645
¥
6,100
¥
2,928
¥
3,221
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16494467
CXS4050-150
-
-
-
-
485-2851
¥
7,900
¥
3,792
¥
4,171
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60892536
CXS4030-160
3
6
70
6
698-5700
¥
7,630
¥
3,662
¥
4,028
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60892545
CXS4040-210
4
7.5
70
6
698-5718
¥
8,010
¥
3,845
¥
4,230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60892554
CXS4050-260
5
9
70
6
698-5726
¥
8,610
¥
4,133
¥
4,546
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60892563
CXS4060-320
6
12
70
6
698-5734
¥
9,270
¥
4,450
¥
4,895
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60892572
CXS4080-420
8
12
90
8
698-5742
¥
11,450
¥
5,496
¥
6,046
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60892588
CXS4100-520
10
15
100
10
698-5751
¥
13,630
¥
6,542
¥
7,196
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60892597
CXS4120-620
12
18
110
12
698-5769
¥
19,400
¥
9,312
¥
10,243
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60892493
CXS4010-060
1
1.5
70
6
820-2898
¥
7,110
¥
3,413
¥
3,754
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60892502
CXS4015-085
1.5
2.25
70
6
820-2899
¥
7,110
¥
3,413
¥
3,754
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60892518
CXS4020-110
2
3.75
70
6
820-2900
¥
6,650
¥
3,192
¥
3,511
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60892527
CXS4025-135
2.5
4.5
70
6
820-2901
¥
6,650
¥
3,192
¥
3,511
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43845419
CXS4010-050
1
1.5
70
6
158-2330
¥
6,920
¥
3,322
¥
3,654
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43845403
CXS4015-070
1.5
2.25
70
6
158-0645
¥
6,920
¥
3,322
¥
3,654
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43845455
CXS4020-090
2
3.75
70
6
158-0666
¥
6,480
¥
3,110
¥
3,421
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43845446
CXS4025-110
2.5
4.5
70
6
158-3916
¥
6,480
¥
3,110
¥
3,421
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43845464
CXS4030-130
3
6
70
6
157-9101
¥
7,430
¥
3,566
¥
3,923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43845473
CXS4040-170
4
7.5
70
6
158-3853
¥
7,800
¥
3,744
¥
4,118
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43845489
CXS4050-210
5
9
70
6
158-5405
¥
8,380
¥
4,022
¥
4,424
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43845498
CXS4060-260
6
9
70
6
158-0741
¥
9,020
¥
4,330
¥
4,763
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43845428
CXS4100-420
10
15
90
8
158-5421
¥
13,270
¥
6,370
¥
7,007
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43845437
CXS4120-520
12
15
110
12
158-5427
¥
18,880
¥
9,062
¥
9,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43845507
CXS4080-340
8
12
90
8
157-9133
¥
11,140
¥
5,347
¥
5,882
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください