ユニオンツール
UTコート高能率5枚刃ラジアスエンドミル
不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、5枚刃の効果で高能率加工を実現
用途
一般鋼用、銅
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
UT
刃数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39226733
CXRS5030-05-0600
3
6
50
6
116-6317
¥
8,250
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39226749
CXRS5030-05-0900
3
9
50
6
116-6318
¥
8,250
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39226758
CXRS5040-05-0800
4
8
60
6
116-6319
¥
8,900
¥
4,272
¥
4,699
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39226767
CXRS5040-05-1200
4
12
60
6
116-6320
¥
8,900
¥
4,272
¥
4,699
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39226776
CXRS5040-10-0800
4
8
60
6
116-6321
¥
8,900
¥
4,272
¥
4,699
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39226785
CXRS5040-10-1200
4
12
60
6
116-6322
¥
8,900
¥
4,272
¥
4,699
(税込)
翌々日出荷
39226794
CXRS5060-05-1200
6
12
70
6
116-6323
¥
9,600
¥
4,608
¥
5,069
(税込)
当日出荷
39226803
CXRS5060-05-1800
6
18
70
6
116-6324
¥
9,600
¥
4,608
¥
5,069
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39226828
CXRS5060-10-1800
6
18
70
6
116-6326
¥
9,600
¥
4,608
¥
5,069
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39226837
CXRS5080-05-1600
8
16
70
8
116-6327
¥
13,800
¥
6,624
¥
7,286
(税込)
翌々日出荷
39226846
CXRS5080-05-2400
8
24
70
8
116-6328
¥
13,800
¥
6,624
¥
7,286
(税込)
翌々日出荷
39226855
CXRS5080-10-1600
8
16
70
8
116-6329
¥
13,800
¥
6,624
¥
7,286
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39226864
CXRS5080-10-2400
8
24
70
8
116-6330
¥
13,800
¥
6,624
¥
7,286
(税込)
翌々日出荷
39226873
CXRS5100-05-2000
10
20
80
10
116-6331
¥
16,800
¥
8,064
¥
8,870
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39226889
CXRS5100-05-3000
10
30
80
10
116-6332
¥
16,800
¥
8,064
¥
8,870
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39226898
CXRS5100-10-2000
10
20
80
10
116-6333
¥
16,800
¥
8,064
¥
8,870
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39226907
CXRS5100-10-3000
10
30
80
10
116-6334
¥
16,800
¥
8,064
¥
8,870
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39226916
CXRS5100-15-2000
10
20
80
10
116-6335
¥
16,800
¥
8,064
¥
8,870
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39226925
CXRS5100-15-3000
10
30
80
10
116-6337
¥
16,800
¥
8,064
¥
8,870
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39226943
CXRS5100-20-3000
10
30
80
10
116-6339
¥
16,800
¥
8,064
¥
8,870
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39226959
CXRS5120-05-2400
12
24
80
12
116-6340
¥
22,000
¥
10,560
¥
11,616
(税込)
翌々日出荷
39226968
CXRS5120-05-3600
12
36
100
12
116-6341
¥
22,000
¥
10,560
¥
11,616
(税込)
翌々日出荷
39226977
CXRS5120-10-2400
12
24
80
12
116-6342
¥
22,000
¥
10,560
¥
11,616
(税込)
翌々日出荷
39226986
CXRS5120-10-3600
12
36
100
12
116-6343
¥
22,000
¥
10,560
¥
11,616
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39226995
CXRS5120-15-2400
12
24
80
12
116-6345
¥
22,000
¥
10,560
¥
11,616
(税込)
翌々日出荷
39227004
CXRS5120-15-3600
12
36
100
12
116-6346
¥
22,000
¥
10,560
¥
11,616
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39227013
CXRS5120-20-2400
12
24
80
12
116-6347
¥
22,000
¥
10,560
¥
11,616
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39227029
CXRS5120-20-3600
12
36
100
12
116-6348
¥
22,000
¥
10,560
¥
11,616
(税込)
翌々日出荷
39226819
CXRS5060-10-1200
6
12
70
6
116-6325
¥
9,600
¥
4,608
¥
5,069
(税込)
取扱停止中
39226934
CXRS5100-20-2000
10
20
80
10
116-6338
¥
16,800
¥
8,064
¥
8,870
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください