曜日別特売

UTコート超硬エンドミル C-CES

UTコート超硬エンドミル C-CES - ユニオンツールUTコート超硬エンドミル C-CES - ユニオンツールUTコート超硬エンドミル C-CES - ユニオンツールUTコート超硬エンドミル C-CES - ユニオンツールUTコート超硬エンドミル C-CES - ユニオンツールUTコート超硬エンドミル C-CES - ユニオンツールUTコート超硬エンドミル C-CES - ユニオンツールUTコート超硬エンドミル C-CES - ユニオンツール
(5件のレビュー)

コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー

用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
309件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37225973C-CES200220.20.4383
4,680
2,246
2,471(税込)
翌々日出荷
返品不可
37226025C-CES200320.30.6383
4,080
1,958
2,154(税込)
翌々日出荷
返品不可
37226077C-CES200420.40.8383
4,560
2,189
2,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
37226122C-CES200520.50.8383
2,280
1,094
1,203(税込)
当日出荷
37226174C-CES200620.61383
3,480
1,670
1,837(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37226226C-CES200720.71383
3,840
1,843
2,027(税込)
9日以内出荷
返品不可
37226271C-CES200820.81.2383
2,280
1,094
1,203(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37226323C-CES200920.91.2383
3,840
1,843
2,027(税込)
当日出荷
09299893C-CES2010212.5454
2,040
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37226402C-CES201121.11.8454
4,320
2,074
2,281(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37226411C-CES201221.24454
2,280
1,094
1,203(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37226463C-CES201321.34454
4,320
2,074
2,281(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37226472C-CES201421.44454
4,320
2,074
2,281(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09299902C-CES201521.54454
2,040
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37226524C-CES201621.65454
4,320
2,074
2,281(税込)
当日出荷
37226533C-CES201721.75454
4,320
2,074
2,281(税込)
翌々日出荷
返品不可
37226542C-CES201821.85454
2,280
1,094
1,203(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37226594C-CES201921.95454
4,440
2,131
2,344(税込)
翌々日出荷
返品不可
09299911C-CES2020226454
2,040
979
1,077(税込)
当日出荷
37226637C-CES202122.16454
4,320
2,074
2,281(税込)
翌々日出荷
返品不可
37226646C-CES202222.26454
4,320
2,074
2,281(税込)
翌々日出荷
返品不可
37226655C-CES202322.36454
4,320
2,074
2,281(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37226664C-CES202422.48454
4,320
2,074
2,281(税込)
翌々日出荷
返品不可
09299927C-CES202522.58454
2,040
979
1,077(税込)
当日出荷
37226716C-CES202622.68456
5,520
2,650
2,915(税込)
当日出荷
37226725C-CES202722.78456
5,520
2,650
2,915(税込)
当日出荷
37226734C-CES202822.88456
5,520
2,650
2,915(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37226743C-CES202922.98456
5,520
2,650
2,915(税込)
翌々日出荷
返品不可
09299936C-CES2030238456
2,640
1,267
1,394(税込)
当日出荷
37226795C-CES203123.110456
5,760
2,765
3,042(税込)
当日出荷
37226804C-CES203223.210456
5,760
2,765
3,042(税込)
翌々日出荷
返品不可
37226813C-CES203323.310456
5,760
2,765
3,042(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37226822C-CES203423.410456
5,760
2,765
3,042(税込)
翌々日出荷
返品不可
37226831C-CES203523.510456
4,680
2,246
2,471(税込)
翌々日出荷
返品不可
37226847C-CES203623.610456
5,760
2,765
3,042(税込)
翌々日出荷
返品不可
37226856C-CES203723.710456
5,760
2,765
3,042(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37226865C-CES203823.811456
5,760
2,765
3,042(税込)
翌々日出荷
返品不可
37226874C-CES203923.911456
5,760
2,765
3,042(税込)
翌々日出荷
返品不可
09299945C-CES20402411456
2,880
1,382
1,520(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37226926C-CES204124.111456
5,760
2,765
3,042(税込)
9日以内出荷
返品不可
37226935C-CES204224.211456
5,760
2,765
3,042(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37226944C-CES204324.311456
5,760
2,765
3,042(税込)
翌々日出荷
返品不可
37226953C-CES204424.411456
5,760
2,765
3,042(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37226962C-CES204524.511456
5,400
2,592
2,851(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37226971C-CES204624.611456
6,600
3,168
3,485(税込)
翌々日出荷
返品不可
37226987C-CES204724.711456
6,600
3,168
3,485(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37226996C-CES204824.813506
6,600
3,168
3,485(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37227005C-CES204924.913506
6,600
3,168
3,485(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09299954C-CES20502513506
3,120
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37227057C-CES205125.113506
6,600
3,168
3,485(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-05
用途: ファナックのロボドリルでの加工
教育・研究機関

プリハードン鋼に対して、良い条件で加工できました。

対象商品 : 37226411
2024-04-07
用途: 機械加工時
製造業

特に問題なく使えています。仕上がりもとても良いです。

対象商品 : 37226411
2022-05-18
用途: 弊社製品の加工用として

弊社製品の加工用として、使用しています
メーカー品でもありますし へたり具合など 問題有りません
耐久性は これからの 受注回数に依りますが
今回の加工刃 制度に問題なく、仕上がりました
良好だと 思われます

対象商品 : 37226411
2021-06-11
用途: マシニングセンターでの加工用に

刃先寸法径が1.2ミリなので慎重になりましたが、加工中の刃欠けもなく
仕上がりも綺麗に加工が出来て巧く行ったと思います
製品の納品から2週間程経っていますが 得意先からのクレームもありませんでした

対象商品 : 37226856
2022-02-19
用途: 部品加工

品物は問題ないが配送が最悪、今後は考慮して発注する

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
1が参考にしています
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする