ユニオンツール
UTコート超硬ロングネックボールエンドミル
改良版UTコート採用。生材~55HRCの幅広い被削材に対応
用途
銅、焼き入れ鋼用
刃数
2
内容量
1本
バスケットに入れる
358
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
表面処理
ボール半径R(mm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16493548
CSELB2004-050
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
-
0.4
0.32
45
4
¥
7,180
¥
3,446
¥
3,791
(税込)
当日出荷
16491317
CSELB2002-005
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
-
0.2
0.16
45
4
¥
8,090
¥
3,883
¥
4,271
(税込)
取扱停止中
返品不可
16491326
CSELB2002-010
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
-
0.2
0.16
45
4
¥
8,090
¥
3,883
¥
4,271
(税込)
取扱停止中
返品不可
16491335
CSELB2002-020
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
-
0.2
0.16
45
4
¥
9,690
¥
4,651
¥
5,116
(税込)
取扱停止中
返品不可
16491344
CSELB2003-005
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
-
0.3
0.24
45
4
¥
7,980
¥
3,830
¥
4,213
(税込)
取扱停止中
返品不可
16491353
CSELB2003-010
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
-
0.3
0.24
45
4
¥
7,980
¥
3,830
¥
4,213
(税込)
取扱停止中
返品不可
16491396
CSELB2004-010
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
-
0.4
0.32
45
4
¥
5,470
¥
2,626
¥
2,889
(税込)
取扱停止中
返品不可
16491405
CSELB2004-015
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
-
0.4
0.32
45
4
¥
5,590
¥
2,683
¥
2,951
(税込)
取扱停止中
返品不可
16491414
CSELB2004-020
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
-
0.4
0.32
45
4
¥
5,700
¥
2,736
¥
3,010
(税込)
取扱停止中
返品不可
16491423
CSELB2004-030
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
-
0.4
0.32
45
4
¥
6,270
¥
3,010
¥
3,311
(税込)
取扱停止中
返品不可
16491432
CSELB2004-040
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
-
0.4
0.32
45
4
¥
6,840
¥
3,283
¥
3,611
(税込)
取扱停止中
返品不可
16491448
CSELB2005-010
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
-
0.5
0.4
45
4
¥
5,470
¥
2,626
¥
2,889
(税込)
取扱停止中
返品不可
16491457
CSELB2005-020
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
-
0.5
0.4
45
4
¥
5,470
¥
2,626
¥
2,889
(税込)
取扱停止中
返品不可
16491466
CSELB2005-040
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
-
0.5
0.4
45
4
¥
5,470
¥
2,626
¥
2,889
(税込)
取扱停止中
16491484
CSELB2006-010
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
-
0.3
0.48
45
4
¥
4,670
¥
2,242
¥
2,466
(税込)
取扱停止中
返品不可
16491502
CSELB2006-030
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
-
0.3
0.48
45
4
¥
4,330
¥
2,078
¥
2,286
(税込)
取扱停止中
返品不可
16491518
CSELB2006-040
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
-
0.3
0.48
45
4
¥
4,450
¥
2,136
¥
2,350
(税込)
取扱停止中
返品不可
16491536
CSELB2006-060
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
-
0.3
0.48
45
4
¥
4,450
¥
2,136
¥
2,350
(税込)
取扱停止中
返品不可
16491545
CSELB2006-070
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
-
0.3
0.48
45
4
¥
5,020
¥
2,410
¥
2,651
(税込)
取扱停止中
返品不可
16491554
CSELB2006-080
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
-
0.3
0.48
45
4
¥
5,930
¥
2,846
¥
3,131
(税込)
取扱停止中
返品不可
16491563
CSELB2006-090
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
-
0.3
0.48
45
4
¥
6,270
¥
3,010
¥
3,311
(税込)
取扱停止中
返品不可
16491588
CSELB2008-030
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
-
0.8
0.64
45
4
¥
4,450
¥
2,136
¥
2,350
(税込)
取扱停止中
返品不可
16491597
CSELB2008-040
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
-
0.8
0.64
45
4
¥
4,450
¥
2,136
¥
2,350
(税込)
取扱停止中
返品不可
16491606
CSELB2008-060
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
-
0.8
0.64
45
4
¥
4,450
¥
2,136
¥
2,350
(税込)
取扱停止中
返品不可
89684646
CSELB2010-025
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
-
1
0.8
45
4
¥
3,530
¥
1,694
¥
1,863
(税込)
取扱停止中
返品不可
89684655
CSELB2010-030
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
-
1
0.8
45
4
¥
3,530
¥
1,694
¥
1,863
(税込)
取扱停止中
返品不可
89684673
CSELB2010-040
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
-
1
0.8
45
4
¥
3,990
¥
1,915
¥
2,107
(税込)
取扱停止中
返品不可
89684691
CSELB2010-050
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
-
1
0.8
45
4
¥
3,990
¥
1,915
¥
2,107
(税込)
取扱停止中
返品不可
89684707
CSELB2010-060
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
-
1
0.8
45
4
¥
4,330
¥
2,078
¥
2,286
(税込)
取扱停止中
返品不可
89684716
CSELB2010-080
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
-
1
0.8
45
4
¥
4,330
¥
2,078
¥
2,286
(税込)
取扱停止中
89684725
CSELB2010-100
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
-
1
0.8
45
4
¥
4,330
¥
2,078
¥
2,286
(税込)
取扱停止中
返品不可
89684743
CSELB2010-140
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
-
1
0.8
50
4
¥
5,020
¥
2,410
¥
2,651
(税込)
取扱停止中
返品不可
89684752
CSELB2010-160
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
-
1
0.8
55
4
¥
5,930
¥
2,846
¥
3,131
(税込)
取扱停止中
返品不可
89684777
CSELB2015-040
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
-
1.5
1.2
45
4
¥
4,100
¥
1,968
¥
2,165
(税込)
取扱停止中
返品不可
89684786
CSELB2015-060
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
-
1.5
1.2
45
4
¥
4,100
¥
1,968
¥
2,165
(税込)
取扱停止中
返品不可
89684795
CSELB2015-080
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
-
1.5
1.2
45
4
¥
4,330
¥
2,078
¥
2,286
(税込)
取扱停止中
返品不可
89684804
CSELB2015-100
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
-
1.5
1.2
45
4
¥
4,670
¥
2,242
¥
2,466
(税込)
取扱停止中
返品不可
89684813
CSELB2015-120
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
-
1.5
1.2
45
4
¥
5,020
¥
2,410
¥
2,651
(税込)
取扱停止中
返品不可
89684856
CSELB2020-060-6
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
-
2
1.6
50
6
¥
6,040
¥
2,899
¥
3,189
(税込)
取扱停止中
返品不可
89684865
CSELB2020-080
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
-
2
1.6
45
4
¥
4,330
¥
2,078
¥
2,286
(税込)
取扱停止中
返品不可
89684874
CSELB2020-100
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
-
2
1.6
45
4
¥
4,330
¥
2,078
¥
2,286
(税込)
取扱停止中
返品不可
89684883
CSELB2020-100-6
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
-
2
1.6
50
6
¥
6,500
¥
3,120
¥
3,432
(税込)
取扱停止中
返品不可
89684892
CSELB2020-120
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
-
2
1.6
45
4
¥
4,330
¥
2,078
¥
2,286
(税込)
取扱停止中
返品不可
89684917
CSELB2020-160
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
-
2
1.6
50
4
¥
4,330
¥
2,078
¥
2,286
(税込)
取扱停止中
返品不可
89685014
CSELB2030-140
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
-
3
2.4
60
6
¥
5,810
¥
2,789
¥
3,068
(税込)
取扱停止中
返品不可
89685032
CSELB2030-200
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
-
3
2.4
70
6
¥
5,590
¥
2,683
¥
2,951
(税込)
取扱停止中
返品不可
89685066
CSELB2030-350
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
-
3
2.4
80
6
¥
8,090
¥
3,883
¥
4,271
(税込)
取扱停止中
返品不可
89685075
CSELB2040-080-4
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
-
4
3.2
70
4
¥
4,180
¥
2,006
¥
2,207
(税込)
取扱停止中
返品不可
89685093
CSELB2040-120
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
-
4
3.2
70
6
¥
5,810
¥
2,789
¥
3,068
(税込)
取扱停止中
返品不可
89685127
CSELB2040-200
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
UT
-
4
3.2
70
6
¥
5,810
¥
2,789
¥
3,068
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ