ユニオンツール
UTコート超硬深リブエンドミル
ポジティブ刃形状で加工面に優位性あり
用途
ロングネックスクエア 一般鋼用
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
164
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃数
シャンク径(Φmm)
首下長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37222771
C-CER2002-0.5
0.2
2
4
0.5
45
¥
8,640
¥
4,147
¥
4,562
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37222787
C-CER2002-1
0.2
2
4
1
45
¥
9,360
¥
4,493
¥
4,942
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37222796
C-CER2002-1.5
0.2
2
4
1.5
45
¥
11,280
¥
5,414
¥
5,955
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37222814
C-CER2003-2
0.3
2
4
2
45
¥
9,360
¥
4,493
¥
4,942
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37222823
C-CER2003-3
0.3
2
4
3
45
¥
9,720
¥
4,666
¥
5,133
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37222832
C-CER2004-2
0.4
2
4
2
45
¥
6,700
¥
3,216
¥
3,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37222841
C-CER2004-3
0.4
2
4
3
45
¥
5,520
¥
2,650
¥
2,915
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37222857
C-CER2004-4
0.4
2
4
4
45
¥
5,520
¥
2,650
¥
2,915
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37222866
C-CER2004-5
0.4
2
4
5
45
¥
5,520
¥
2,650
¥
2,915
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37222875
C-CER2005-2
0.5
2
4
2
45
¥
3,960
¥
1,901
¥
2,091
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37222884
C-CER2005-4
0.5
2
4
4
45
¥
3,960
¥
1,901
¥
2,091
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37222893
C-CER2005-6
0.5
2
4
6
45
¥
3,960
¥
1,901
¥
2,091
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37222902
C-CER2005-8
0.5
2
4
8
45
¥
6,600
¥
3,168
¥
3,485
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37222927
C-CER2006-2
0.6
2
4
2
45
¥
4,200
¥
2,016
¥
2,218
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37222936
C-CER2006-4
0.6
2
4
4
45
¥
4,200
¥
2,016
¥
2,218
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37222945
C-CER2006-6
0.6
2
4
6
45
¥
4,200
¥
2,016
¥
2,218
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37222954
C-CER2006-8
0.6
2
4
8
45
¥
6,840
¥
3,283
¥
3,611
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37222911
C-CER2006-10
0.6
2
4
10
45
¥
7,920
¥
3,802
¥
4,182
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37222972
C-CER2007-2
0.7
2
4
2
45
¥
4,800
¥
2,304
¥
2,534
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37222997
C-CER2007-4
0.7
2
4
4
45
¥
4,800
¥
2,304
¥
2,534
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37223006
C-CER2007-6
0.7
2
4
6
45
¥
4,800
¥
2,304
¥
2,534
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37222981
C-CER2007-3
0.7
2
4
3
45
¥
4,800
¥
2,304
¥
2,534
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37223015
C-CER2007-8
0.7
2
4
8
45
¥
7,000
¥
3,360
¥
3,696
(税込)
翌々日出荷
37222963
C-CER2007-10
0.7
2
4
10
50
¥
8,000
¥
3,840
¥
4,224
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37223042
C-CER2008-4
0.8
2
4
4
45
¥
4,680
¥
2,246
¥
2,471
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37223051
C-CER2008-6
0.8
2
4
6
45
¥
4,680
¥
2,246
¥
2,471
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37223067
C-CER2008-8
0.8
2
4
8
45
¥
4,680
¥
2,246
¥
2,471
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37223024
C-CER2008-10
0.8
2
4
10
50
¥
6,840
¥
3,283
¥
3,611
(税込)
当日出荷
37223033
C-CER2008-12
0.8
2
4
12
50
¥
7,800
¥
3,744
¥
4,118
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37223094
C-CER2009-4
0.9
2
4
4
45
¥
5,000
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37223103
C-CER2009-6
0.9
2
4
6
45
¥
5,400
¥
2,592
¥
2,851
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37223112
C-CER2009-8
0.9
2
4
8
45
¥
5,400
¥
2,592
¥
2,851
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37223076
C-CER2009-10
0.9
2
4
10
45
¥
5,400
¥
2,592
¥
2,851
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37223085
C-CER2009-15
0.9
2
4
15
50
¥
8,000
¥
3,840
¥
4,224
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37223164
C-CER2010-4
1
2
4
4
45
¥
4,200
¥
2,016
¥
2,218
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37223173
C-CER2010-6
1
2
4
6
45
¥
4,200
¥
2,016
¥
2,218
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37223182
C-CER2010-8
1
2
4
8
45
¥
4,200
¥
2,016
¥
2,218
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37223121
C-CER2010-10
1
2
4
10
45
¥
4,200
¥
2,016
¥
2,218
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37223137
C-CER2010-12
1
2
4
12
45
¥
4,200
¥
2,016
¥
2,218
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37223146
C-CER2010-16
1
2
4
16
50
¥
6,840
¥
3,283
¥
3,611
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37223155
C-CER2010-20
1
2
4
20
55
¥
6,840
¥
3,283
¥
3,611
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37223225
C-CER2012-6
1.2
2
4
6
45
¥
4,440
¥
2,131
¥
2,344
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37223234
C-CER2012-8
1.2
2
4
8
45
¥
4,440
¥
2,131
¥
2,344
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37223191
C-CER2012-10
1.2
2
4
10
45
¥
4,440
¥
2,131
¥
2,344
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37223207
C-CER2012-12
1.2
2
4
12
45
¥
4,440
¥
2,131
¥
2,344
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37223216
C-CER2012-16
1.2
2
4
16
50
¥
7,080
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37223295
C-CER2014-6
1.4
2
4
6
45
¥
4,560
¥
2,189
¥
2,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37223304
C-CER2014-8
1.4
2
4
8
45
¥
4,560
¥
2,189
¥
2,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37223243
C-CER2014-10
1.4
2
4
10
45
¥
4,560
¥
2,189
¥
2,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37223252
C-CER2014-12
1.4
2
4
12
45
¥
4,560
¥
2,189
¥
2,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ