ユニオンツール
グラファイト加工用ボールエンドミル
ノンコートで切れ味良好。仕上げ加工に最適
用途
グラファイト加工用
材質
微粒子超硬合金(MG)
質量(g)
884
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37235134
CGB2030
2
3
15
80
4
¥
15,600
¥
7,488
¥
8,237
(税込)
当日出荷
37235143
CGB2040
2
4
20
100
4
¥
18,600
¥
8,928
¥
9,821
(税込)
当日出荷
37235091
CGB2010
2
1
5
60
4
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
37235107
CGB2015
2
1.5
5
60
4
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
37235116
CGB2020
2
2
10
70
4
¥
12,700
取扱い終了
返品不可
37235125
CGB2025
2
2.5
10
70
4
¥
12,700
取扱い終了
返品不可
37235152
CGB2050
2
5
20
100
5
¥
18,900
取扱い終了
返品不可
37235161
CGB2060
2
6
30
150
6
¥
21,420
取扱い終了
返品不可
37235177
CGB2070
2
7
30
150
6
¥
24,050
取扱い終了
返品不可
37235186
CGB2080
2
8
40
150
8
¥
27,170
取扱い終了
返品不可
37235195
CGB2100
2
10
50
180
10
¥
35,420
取扱い終了
返品不可
37235204
CGB2110
2
11
50
180
10
¥
38,060
取扱い終了
返品不可
37235213
CGB2120
2
12
55
200
12
¥
41,470
取扱い終了
返品不可
37235222
CGB4040
4
4
20
100
4
¥
21,900
取扱い終了
返品不可
49033311
CGB4050
4
5
20
100
5
¥
22,200
取扱い終了
返品不可
37235231
CGB4060
4
6
30
150
6
¥
25,200
取扱い終了
返品不可
49033327
CGB4070
4
7
30
150
6
¥
28,250
取扱い終了
返品不可
49033336
CGB4080
4
8
40
150
8
¥
31,900
取扱い終了
返品不可
37235247
CGB4100
4
10
50
180
10
¥
39,380
取扱い終了
返品不可
37235256
CGB4120
4
12
55
200
12
¥
46,090
取扱い終了
返品不可
37235265
CGB4160
4
16
60
200
16
¥
65,010
取扱い終了
返品不可
37235274
CGB4200
4
20
60
250
20
¥
98,560
取扱い終了
返品不可
37235073
CGB2004
2
0.4
0.8
60
4
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
37235082
CGB2006
2
0.6
1.2
60
4
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください