ユニオンツール
グラファイト加工用超硬エンドミル
ノンコートで45°ねじれ採用。仕上げ精度重視
用途
グラファイト加工用
材質
微粒子超硬合金(MG)
刃数
4
質量(g)
884
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49033363
CGE4060
6
40
150
6
¥
19,320
¥
9,274
¥
10,201
(税込)
当日出荷
49033345
CGE4020
2
15
60
3
¥
16,800
取扱い終了
返品不可
37235283
CGE4030
3
30
80
3
¥
16,800
取扱い終了
返品不可
37235292
CGE4040
4
30
90
4
¥
17,700
取扱い終了
返品不可
49033354
CGE4050
5
35
100
6
¥
18,900
取扱い終了
返品不可
37235301
CGE4080
8
40
150
8
¥
24,200
取扱い終了
返品不可
37235317
CGE4100
10
45
180
10
¥
30,580
取扱い終了
37235326
CGE4120
12
55
200
12
¥
36,850
取扱い終了
返品不可
37235335
CGE4160
16
70
200
16
¥
56,430
取扱い終了
37235344
CGE4200
20
70
200
20
¥
87,230
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください